カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 制御機器(29)
  • 物流用品(25)
  • バイク純正部品(12)
  • 安全標識(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(11)
  • 作業工具(11)
  • 家電(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-06」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 WS-6 京セラ

    部品 WS-6

    京セラ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、ワッシャ。
    用途部品
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット

    アズワン
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • フリース壁紙  壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート 明和グラビア

    フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート

    明和グラビア
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
    用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
  • 片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
    用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 9W 6.8kΩ ±5%, EP9WS6K8J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 9W 6.8kΩ ±5%, EP9WS6K8J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)9許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
    60税込66
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]

    スリムタイプ オプション

    オーム電機[配線パーツ]
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーウイングワークグリッパ PWS06 北川鉄工所

    パワーウイングワークグリッパ PWS06

    北川鉄工所
    699,800税込769,780
    1台
    翌日出荷
    旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 NC円テーブルにスムーズ搭載。
    ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
  • スペードホースバンド JUBILEE

    スペードホースバンド

    JUBILEE
    7,298税込8,028
    1袋(20個)
    当日出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
    用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
  • ウーリースピンテープ 川村製紐

    ウーリースピンテープ

    川村製紐(4件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5束)
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ

    calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク

    ラスタバナナ
    2,991税込3,290
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
    用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ

    潤工社
    83税込91
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●適合チューブ外径(mm):6●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0377アズワン品番67-2262-48
  • フリース壁紙  壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート 明和グラビア

    フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート

    明和グラビア
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
    用途!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレンW寸法(cm)90×250
  • ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
    用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワン

    ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)

    アズワン
    1,180税込1,298
    1セット
    当日出荷
    仕様スズメッキ外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300
  • ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ アズワン

    ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ

    アズワン
    3,370税込3,707
    1本
    当日出荷
  • 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス

    喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
    用途設備周知標識として。材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45取付け方法ステッカー
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品(ダブルスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(ダブルスクリュ)

    NTKカッティングツールズ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    5日以内出荷
    M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
    用途ナット位置固定用セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.1表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)SUS316L研磨仕上
  • スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    スリーブ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WS形
  • 黄銅製ストレートユニオン アオイ

    黄銅製ストレートユニオン

    アオイ
    569税込626
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイクランパー イマオコーポレーション

    ワンウェイクランパー

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
    用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
  • コネクター L型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)

    コネクター L型ホース継手 10入

    NORMA GROUP(ノールマグループ)
    1,998税込2,198
    1袋
    10日以内出荷
  • SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色 サンコー電商

    SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色

    サンコー電商
    1,998税込2,198
    1袋
    3日以内出荷
    0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。
    寸法(mm)0.65赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
  • MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • カラットフライヤー専用 バスケット KRFWS06 オークローンマーケティング

    カラットフライヤー専用 バスケット KRFWS06

    オークローンマーケティング
    4,088税込4,497
    1個
    8日以内出荷
    カラットフライヤー専用 バスケット
  • FLAWSチューブ デンカエレクトロン

    FLAWSチューブ

    デンカエレクトロン
    729税込802
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワージャッキ用スリーブ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用スリーブ

    大阪ジャッキ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
  • ワイン専用リーチインショーケース フクシマガリレイ

    ワイン専用リーチインショーケース

    フクシマガリレイ
    419,800税込461,780
    1台(1台)
    6日以内出荷
    用途ワイン保管用冷媒(冷蔵室/冷凍室)R-448A省エネ基準達成率(%)トップランナー対象外機器
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R5020 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R5020

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    パッドサイズ(mm)5X20真空取出方向
  • 防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機

    防水キャプコン 耐候性スリム

    オーム電機
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
    保護等級IP67
  • 真空パッド ZP2-R SMC

    真空パッド ZP2-R

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    真空取出方向
  • Z Series(ZP2-R4030) SMC

    Z Series(ZP2-R4030)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    パッドサイズ(mm)4X30真空取出方向
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6030 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6030

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
    接続ねじM5X0.8おねじパッドサイズ(mm)6X30真空取出口(06) Φ6真空取出方向
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
"ws-06" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷