カテゴリ
- 制御機器(25)
- 物流用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 家電(8)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイビッグ(20)
- IDEC(和泉電気)(18)
- PISCO(ピスコ)(9)
- サンコーテクノ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- VMECA(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FPC(4)
- KSフィルター(4)
- 象印マホービン(3)
- トンボ鉛筆(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 日本発条(NHK)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 大阪魂(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ws-06」の検索結果

L型ホース継手
ノールマ(56件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
スペリオットRMA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
明和グラビア¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
片口ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スペードホースバンド
JUBILEE¥7,298税込¥8,0281袋(20個)当日出荷工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
L型ホース継手
コクゴ¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク
ラスタバナナ¥2,991税込¥3,2901個当日出荷から6日以内出荷本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
明和グラビア¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート用途!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン色W寸法(cm)90×250![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から6日以内出荷狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥169税込¥1861セット5日以内出荷M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.1表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色
サンコー電商¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
マルチベーカーMSP-100
サンテックコーポレーション¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)100消費電力(W)1450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
マルチベーカーMSP-200
サンテックコーポレーション¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)単相200消費電力(W)2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(6個)当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
水性サインペン プレイカラー2
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から3日以内出荷水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。















![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)