カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,068)
  • バイク純正部品(34)
  • メカニカル部品(34)
  • 農業機械(29)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 照明(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-25」の検索結果

関連キーワード
1,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS WS25 16C Std ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std ROK ja SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
MS WS25 10C Ess ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10C Ess ROK ja SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
L型ホース継手 ノールマL型ホース継手ノールマ(56件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
MS WS25 16C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
MS WS25 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 5Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
MS WS25 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 5Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
MS WS25 50Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 50Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 1Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 1Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,680税込11,748
1台
8日以内出荷
MS WS25 50Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 50Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 10Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
MS WS25 1Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 1Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,480税込17,028
1台
8日以内出荷
MS WS25 10Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 10Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
126,800税込139,480
1台
8日以内出荷
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
MS WS25 RDS 1Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 1Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 1Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 1Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTUHP(日本ヒューレット・パッカード)
194,800税込214,280
1台
8日以内出荷
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
MS WS25 4C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 4C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
MS WS25 2C DC Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 2C DC Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
144,800税込159,280
1台
8日以内出荷
MS WS25 4C DC Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 4C DC Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
MS WS25 2C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 2C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
359税込395
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
電磁弁 ベン電磁弁ベン
37,980税込41,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
クイックワイドモンキレンチ スーパーツールクイックワイドモンキレンチスーパーツール
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
スチールくさび BAHCO(バーコ)スチールくさびBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
刃長(mm)70.5材質スチール
バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きウォータポンプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252最大口開き(mm)46質量(g)330呼び寸法(mm)250口開調節8段階
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
スリムタイプ工事看板 仙台銘板スリムタイプ工事看板仙台銘板(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
翌日出荷
材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqショートソケット FPC19.0sqショートソケットFPC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4")
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
279税込307
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
関連キーワード
...