31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。 仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間 トラスコ品番441-7119 セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー 寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70 質量(g)720 適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで 絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911) 引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911 耐水性吸水率0.13%(室温24時間) 絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
18,980 税込20,878
当日出荷

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522 材質エポキシ樹脂 質量(g)20 仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線) 導体サイズ(mm2)(適合)8以下
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

3M(スリーエム)3M レジンキット
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。 仕様レジン注入工法 使用電圧(V)600以下
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
1パックほか
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル 適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
材質シリコーンゴム 特性防水性
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
RoHS
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル 温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質軟質ビニルコンバウンド 適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。 材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


質量(g)32 仕上クリアー塗装 種類スイッチ・コンセントプレート 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン 適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)





大型ベーン式風速・風量計です。 オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。 暗所でも見やすいバックライト付き。 風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃ 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適 粘度5W-40 APISN/CF 仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710 タイプHC合成 容量(L)20 引火点(℃)215 流動点(℃)-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ACEAC3 密度(g/cm3 at15℃)0.855 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ 質量(g)105 電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7 防塵防水性能IPX5(1m) 電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能 充電時間(時間)約3 光束(Lm)(最大)700 明るさ(Lm)約700~75 照射距離(m)(最大)約202 連続点灯時間(時間)(約)2~19 落下耐久(m)1
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)