カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,342)
  • パソコン/周辺機器(2,865)
  • オフィス家具(2,212)
  • 制御機器(1,542)
  • バイク純正部品(1,096)
  • 物流用品(763)
  • メカニカル部品(716)
  • 自動車純正部品(558)
  • 空調・照明・電設資材(517)
  • 農業機械(480)
  • 作業工具(431)
  • FA担当者のオススメ新商品(413)
  • 切削工具(397)
  • 測定用品(371)
  • 建築金物(304)
  • 家電(299)
  • 配管・水廻り設備部材(290)
  • バイク部品(286)
  • 住設機器(278)
  • 科学研究・開発用品(246)
  • 油圧機器・油圧ホース(232)
  • 電気材料(204)
  • 事務用品(173)
  • 店舗什器・備品(172)
  • ねじ・ボルト・釘(169)
  • トラック純正部品(159)
  • 建材・エクステリア(155)
  • 作業服(155)
  • 安全保護具(147)
  • 学童・教育用品(145)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(136)
  • 厨房用品(134)
  • 卓上消耗品(128)
  • 溶接用品(128)
  • 自動車補修部品(121)
  • 機構部品(117)
  • 防犯用品(105)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 清掃用品(93)
  • 研磨材(91)
  • 安全用品(90)
  • 保管用品(86)
  • 安全標識(85)
  • 医療(80)
  • 農業・園芸資材(72)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 電動工具(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 梱包用品(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(52)
  • 介護用品(51)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 自転車部品(45)
  • クリーンルーム用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 手袋(41)
  • 防災用品(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 日用品(33)
  • カー用品(29)
  • 空圧工具(26)
  • ヘルスケア(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 測定関連サービス(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 鈑金・塗装(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 塗料(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 縫製用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • テープ(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 完成車(6)
  • 農具(6)
  • 理美容(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • マスク(2)

「ws」の検索結果

関連キーワード
36,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン

    安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11

    シモン(19件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷
    JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
    仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革+メッシュ材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材標準質量(g/片足)400JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • WS シールはがしマッチョ 強力タイプ PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS シールはがしマッチョ 強力タイプ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1本(420mL)
    当日出荷
    はがしにくいステッカーやテープ類に最適なシールはがし専用スプレーです。 強粘着性シールに対応し、粘着剤に浸透して溶解することでパワフルにはがします。 樹脂系のフィルムステッカーや、透明テープ、両面テープ、ガラス面ステッカーはもちろん、ガムテープ・クラフトテープにも最適です。また、固着したテープ跡や、はがした後に残った糊もスッキリ落とします。 下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
    質量(g)409寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66
  • ICレコーダー WS-883 OM SYSTEM

    ICレコーダー WS-883

    OM SYSTEM
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
    付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
  • WS5001 たびぞう Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    WS5001 たびぞう

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。
    形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)約180(26.0の場合)機能軽量、屈曲性材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
  • WS 錆取りジェルスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS 錆取りジェルスプレー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400g)
    当日出荷
    金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
    用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
  • WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    WS3001W 耐油安全長靴

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
    形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)機能耐油性・抗菌・防臭靴タイプ長靴
  • ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリュー WS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • WS3001B 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    WS3001B 耐油安全長靴

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
    形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)機能耐油性・抗菌・防臭靴タイプ長靴
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
    材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴
  • WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    WS5005 とびぞうHG

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    アメゴム底で滑りにくい。鋼製先芯入り。柔らかゴム底で屈曲性が高い。マジックテープ式で、脱ぎ履きしやすくフィット感の調整も可能です。
    形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)約22.5(26.0の場合)材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)約420(26.0の場合)材質(底部)ゴム甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
  • ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ウィングスクリューステンレス WS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • 感水試験紙 1パック 50枚入 WS paper

    感水試験紙 1パック 50枚入

    WS paper
    4,998税込5,498
    1パック(50枚)
    翌々日出荷
    噴霧する水による変色で粒子の大きさや分布の確認が可能です。
    材質特殊コーティング紙
  • ICレコーダー WS-882 OM SYSTEM

    ICレコーダー WS-882

    OM SYSTEM
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
    付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ)

    WS形軌道輪 (内輪)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
  • クリッカート用 WS芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)

    クリッカート用 WS芯 1本入

    ZEBRA(ゼブラ)(1件のレビュー)
    62税込68
    1本
    当日出荷
    クリッカート用替芯/空気中の水分を吸収するインク「モイストキープインク」を採用しており、キャップがなくても乾かない
    用途イラスト描き/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
  • WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Zソケットレスホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,705税込2,976
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
  • B5ノート WS ツバメノート

    B5ノート WS

    ツバメノート(2件のレビュー)
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    サイズB5行数28罫幅(mm)8
  • ウィンブルドン M047WS アサヒシューズ

    ウィンブルドン M047WS

    アサヒシューズ(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
    材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ミドルカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー
  • 静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン

    静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴

    シモン
    9,598税込10,558
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
    形状ローカット材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ機能制電、耐滑性、クッション性標準質量(g)800(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • WS形 内輪 INA

    WS形 内輪

    INA
    679税込747
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • テレビドアホン WS-14 アイホン

    テレビドアホン WS-14

    アイホン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
  • 安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床 シモン

    安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床

    シモン(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。 軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。 歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
    形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1701040材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 使い捨てアイソレーションガウン 男女兼用サイズ WS6600 小野商事

    使い捨てアイソレーションガウン 男女兼用サイズ WS6600

    小野商事(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷
    介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。 飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。 親指フックで袖のずり上がりを防止します。 肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。 エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
    用途介護の補助、感染症対策、清掃作業などブルー着丈(cm)108(±2)素材塩素化ポリエチレン
  • WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WS18Z用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
    材質ブラス
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA EPOCA

    スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA

    EPOCA(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630高さ(mm)250質量(g)85奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)

    パワードスピーカー WS-66A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
    付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
  • ヘラゲインWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインWS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    94,980税込104,478
    1巻(15.24m)
    3日以内出荷
    溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
  • WS 真鍮・銅クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS 真鍮・銅クリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(100g)
    当日出荷
    真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。 素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。 法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
    付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)168寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCA

    スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

    EPOCA
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • ホースデッキブラシWS テラモト

    ホースデッキブラシWS

    テラモト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホースを柄にセットすることでブラシ部から水を出しながら清掃でき、効率よく洗浄することが可能です。(適合ホース:内径15mm×外径20mm)
    トラスコ品番356-0775長さ(mm)1170質量(g)625ブラシ幅(mm)180アズワン品番65-0334-27適合ホース内径×外径(Φmm)15×20商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • WSシリーズ WS-Z-9 アトムリビンテック

    WSシリーズ WS-Z-9

    アトムリビンテック
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    シリーズWSシリーズ材質(ハンドル)アルミ押出材材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
  • キュプラインナーグローブ 10双入 WSシリーズ ウインセス

    キュプラインナーグローブ 10双入 WSシリーズ

    ウインセス
    1,998税込2,198
    1袋(10双)
    当日出荷から7日以内出荷
    旭化成株式会社のベンベルグ®;キュプラを使用したインナーグローブです。 用途に合わせてノーマル、極薄、指切り、ロング、ロング指切りの5タイプから選べます。
    材質キュプラ、ポリエステル
  • ブラケット WS/WDモデル WS-27/WD-38 三木プーリ

    ブラケット WS/WDモデル WS-27/WD-38

    三木プーリ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-27B90C52G57J25寸法A(mm)98寸法F(mm)21.5寸法D(mm)11.5寸法E(mm)65寸法B(mm)90寸法C(mm)52K12.5寸法J(mm)25寸法G(mm)57寸法K(mm)12.5寸法H2(mm)75
  • WS 防水スプレー 840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS 防水スプレー 840

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,339税込1,473
    1本(840mL)
    当日出荷
    ご家庭用から業務用まで幅広いシーンに対応し、靴・傘・ジャケット等の部分使いはも。ちろん、屋外用途のテント・タープなど、広い面などに頻繁に使う方にも最適です。防水効果に優れた樹脂成分により雨・雪・泥をはじき、しみ込みや汚れから徹底ガード。します。●逆さスプレーOK! 足元の高さへの施工も快適に行えます。●アルコール除菌剤配合で施工と同時に除菌もできます。●塗り重ねて使うことで防水・防汚性がアップします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量672mL危険物の性状水溶性
  • 部品 WS-6 京セラ

    部品 WS-6

    京セラ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、ワッシャ。
    用途部品
  • ブラケット WS/WDモデル WS-15/WD-18 三木プーリ

    ブラケット WS/WDモデル WS-15/WD-18

    三木プーリ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-15B55C32G34J12寸法A(mm)58寸法F(mm)13寸法D(mm)7寸法E(mm)40寸法B(mm)55寸法C(mm)32K7.5寸法J(mm)12寸法G(mm)34寸法K(mm)7.5寸法H2(mm)44
  • スリムフック WS-15シリーズ オーエッチ工業

    スリムフック WS-15シリーズ

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。鍛造品 熱処理済。表示荷重を超えて使用しないでください。取付けは確実に行ってください。変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。画像は代表画像を使用しています。
    仕様【安全係数】5使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法B(mm)162寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23
  • WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS シリコンマルチスプレー840

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    649税込714
    1本(840mL)
    当日出荷
    耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
    用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
...