カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「ws24-40」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(6個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    57,563税込63,319
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 置き配荷物検知器 ワンダーキット

    置き配荷物検知器

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    置き配されたことを視覚的に光でお知らせ。別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)。SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済み。インターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)。搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ。外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm。重量:12g
    品名置き配荷物検知器用LED表示器
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)

    CKD
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc