1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格20A 300V AC
適合電線Φ2mmCu(銅)単線
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用場所屋外・屋側
防水性JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合規格(PS)E
付属品絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)79×132
極数接地2P
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
コンセント個数1個口
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)165
JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート防滴プレート(カギなし)
色クリームグレー
仕様20A 300V AC
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
関連キーワード