カテゴリ
- 事務用品(20)
- 制御機器(19)
- オフィス家具(13)
- 電気材料(11)
- 溶接用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 住設機器(6)
- 作業服(6)
- 切削工具(6)
- 日用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全保護具(4)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(5)
- KVK(3)
- Lumberg Automation(10)
- MagX(マグエックス)(6)
- omron(オムロン)(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- TRUSCO(4)
- WILLIAMS(4)
- Yamato(大和製衡)(3)
- アイリスオーヤマ(6)
- イトーキ(12)
- クレファー(CREPHA)(13)
- タカラスタンダード(6)
- ダイヘン(6)
- フェリック(4)
- フジキン(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 大平産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 標準品
リケン¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)28水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5
WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット
WATERS¥28,980税込¥31,8781セット(5本)7日以内出荷高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
カッターガイド ラップトゥルーパー YT25WTS01
YELLOTOOLS¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ラップトゥルーパーは、カッター刃に直接取り付けて使うカットガイドです。本体には2段階のガイドがあり、「端から2mm」または「端から7mm」 のいずれかを選んでカットできます。選んだ幅に合わせてエッジに沿って動かすだけで、フィルムを一定距離で正確にトリミングできます。デリケートな表面を扱う場合は、付属のテフロンシールを貼ることで、素材を傷つけずに滑らかに作業できます。用途カーラッピング、PPF(ペイントプロテクションフィルム)の施工に。仕様・同じ幅を簡単にキープ・磁力でしっかり刃に固定・9mm幅のカッター刃に対応・選べる2つの間隔:2mm/7mm(カット距離:約3mm/10~12mm)・テフロンシール2枚付属質量(g)400
TLジョイント WTS 給水栓用座付ソケット 蒸気還水用
リケン¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法L2(mm)28水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
WATERS¥2,998~税込¥3,298~1本7日以内出荷高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
ピンセット ラップツウィーザー スペード YT20WTS001
YELLOTOOLS¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷カーラッピング向けのピンセットです。細かい刻みの入った広い面でフィルムを掴むことができます。広い先端でフィルムをしっかり掴めるので、ズレにくい仕様です。細かい刻み加工が施されており、滑りにくく作業性が向上します。フィルムの剥離・位置調整・細部の施工に最適です。カーフィルム・PPFなど幅広く対応します。用途フィルムをしっかりキャッチし施工の精度UPに。質量(g)39全長(cm)15
手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
除菌できるウェット アルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。アルコール配合です。99.99%除菌ができます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。成分水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、メチルバラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック
アイリスオーヤマ¥989税込¥1,0881セット当日出荷【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
純水ウェットティッシュ 60枚入
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷純水99%のウェットティッシュです。不純物を除去した精製水のため、ガラスの汚れをスパッと落とし、拭きスジが残りにくくクリアに仕上げます。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量8パックも。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)用途手口拭き・窓ふき・車内清掃等成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
中型切断器
(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ
アズワン¥10,600~税込¥11,660~1セット当日出荷木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
除菌できるウェット アルコールタイプ 60枚入×3個パック
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット当日出荷毎日のちょこっと拭き掃除にアルコール配合がぴったり。ヒアルロン酸・アロエエキス・セラミド配合。コンパクトながらも、除菌・保湿ができます。成分水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、メチルバラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数180枚(60枚×3個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
トラック昇降ステップ トラックステップ
ワコーパレット¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷トラスコ品番114-7362材質本体:アルミ質量(kg)5.2段数4全長(m)0.99~1.67設置寸法(高さ)(mm)990最大使用質量(kg)100
ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm
アイリスオーヤマ¥7,498~税込¥8,248~1セット(2台)翌日出荷【2色×3サイズ】クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール収納の目安Yシャツなら4枚、セーターなら2枚、バスタオルなら2枚
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用配線端子
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 60枚入×3個パック
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット翌々日出荷ノンアルコールだからいろいろな場所に使えて便利!。アルコールに弱い敏感肌の方やお子さんも安心してお使いいただけます成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数60枚材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18
チップソー 鉄 ステンレス 兼用
東安¥6,898税込¥7,5881箱(1枚)当日出荷鉄・ステンレス兼用 チップソー。刃先に特殊日本製チップ採用(ワンランク上の長寿命!)用途アングル鋼。ステンレス。鉄筋。アルミサッシ。その他各種鋼材刃数54刃厚(mm)2回転数MAX1800/min適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材外径(mm)305内径(mm)25.4
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 疲れ対策
ユタカメイク¥879税込¥9671組(2足)ほか当日出荷肉厚の強底パイルで高クッション性を実現しました。アーチサポートが作業負担の疲れを軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
防振・防音ソルボセインインシュレータ 4個入
ワイドワーク¥1,098税込¥1,2081個(4個)当日出荷英国で軍事目的に開発された驚異の衝撃吸収素材「ソルボセイン」を採用した防振マット。衝撃吸収力・圧力分散・振動減衰性能に優れております。広い温度範囲(-30℃~50℃)でその性能を発揮します。仕様●サイズ:Φ28mm×厚さ30mm●入数:4個●材質:ソルボセイン素材●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kg以内アズワン品番65-3658-80
work time サスペンダー WT-SP
コヅチ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷腰への負担を軽減。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)290寸法(cm)4.5×60×2
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)



電卓 ミニミニ卓上
Canon¥799税込¥8791個当日出荷税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル 素早いキー入力に対応する早打ち機能 選べるキュートな4カラーサイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら