カテゴリ
- パソコン/周辺機器(430)
- 切削工具(294)
- 印刷用紙/インク/印刷機(229)
- 科学研究・開発用品(176)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- バイク部品(145)
- 空調・照明・電設資材(134)
- 建築金物(128)
- 制御機器(99)
- 建材・エクステリア(94)
- 測定用品(85)
- 厨房用品(66)
- 介護用品(48)
- 溶接用品(47)
- 農業機械(47)
- ヘルスケア(44)
- メカニカル部品(35)
- 機構部品(35)
- 事務用品(35)
- 卓上消耗品(34)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 電気材料(28)
- 作業工具(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- カー用品(23)
- 家電(23)
- 救急・衛生(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 自転車部品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 日用品(17)
- 自動車純正部品(17)
- 医療(16)
- 学童・教育用品(16)
- 作業服(14)
- 研磨材(13)
- 梱包用品(12)
- オフィス家具(12)
- 住設機器(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク純正部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 農業・園芸資材(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 物流用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 縫製用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 理美容(5)
- 清掃用品(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック純正部品(5)
- 電動工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 手袋(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(184)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](67)
- エネックス(63)
- SMC(60)
- エクスタイル(60)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- CF POSH(58)
- 三菱電機(56)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](56)
- サンドビック(50)
- NORGREN(49)
- ノーブランド(47)
- スリーナイン島野(46)
- ACPI(41)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- climbing(クライミング)(39)
- クリアー光学(35)
- GVS(34)
- ブランドをもっと見る
「wuc」の検索結果

組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
WUC ユニオンタイプC
イハラサイエンス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)
片岡産業¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。ピッチ並目仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプ種類U字溝ピッチ(mm)33
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型
片岡産業¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から40日以内出荷四面ツバ付き形状並目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)
Canon(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。表示桁数10桁サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
電卓 ミニ卓上 抗菌
Canon¥1,198税込¥1,3181個当日出荷税率設定キーを2つ備えたミニ卓上電卓 充実の6色カラーバリエーション 清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。 クリック感のあるはっきりとしたタッチ感サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
ロジクール Zone Wired
ロジクール(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷上質なオーディオドライバーとノイズキャンセリングマイクを搭載したUSBヘッドセットです。 主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応。 音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。 Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンも搭載。すぐに通話を始められます。 ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用。 キーボードの打鍵音や周囲の話し声など、気を散らせる音を抑えることができます。 また、マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除き、自分の声を相手にクリアに届けることができます。 密閉型のヘッドホンで、大型40mm プレミアムオーディオドライバーを搭載。 テレビ電話や音楽のリスニングなどにおいて、高音質で満足度の高いサウンドを提供します。 イヤーパッドには低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに。下を向いてもヘッドセットがずれ落ちません。 プラグアンドプレイ対応で、PCに接続すればすぐに使用できます。 ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Paスピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ωケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHzマイクミュート○音量調節○
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型
片岡産業(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から13日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用
八州電工¥319~税込¥351~1個3日以内出荷ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ
大阪コネクター製造¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
片岡産業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷から11日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
電卓 卓上 抗菌
Canon¥2,298税込¥2,5281個当日出荷2種類の税率計算対応モデル 千万単位機能 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 快速入力傾斜キー 大型表示サイズ卓上質量(g)208(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5アズワン品番65-0454-07RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5
microSD専用カードリーダー TypeCコネクタ
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応 USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー microSDXC CLASS10 UHS-I 対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 ストラップホール付き付属品保証書付取扱説明書質量(g)約3.2外形寸法(mm)約30×15×9対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
アイアンハンガーラック
COLLEND(コレンド)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷スタイリッシュなアイアン製ハンガーラック。アイアンを生かしたシンプルなフォルム。サイドフック2個付き。サイドフックを使って全身コーディネートが組めるため、お出かけ準備の時短に!。2か所にキャスターが付いており移動もスムーズ用途ハンガーラック、コート掛け、洋服ラックとして。収納ラック/魅せる収納/見せる収納/洋服掛け/インテリア/洋服/衣類/コート/ジャケット/パンツ/スカート/トップス/ストール/帽子/鞄/カバン/かばん/バッグ/小物/コーディネート/寝室/シンプル/ワイド/おしゃれ/アイアン/キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー色ブラック
スチール製グレーチング
片岡産業¥4,598税込¥5,0581枚5日以内出荷U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量のより少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。材質スチール製
防水プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥539税込¥5931個10日以内出荷防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
スチール製グレーチング
片岡産業¥7,798税込¥8,5781枚5日以内出荷滑り止めに縞鋼板3.2mmを。使用いていますので。頑丈で錆びにくく、美しい。溝の中が見えないので、美観を損いません。材質スチール製
スチール製グレーチング
片岡産業¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷U字溝グレーチング組構タイプ(廉価版)となります。交通量の少ない場所でのエコノミータイプを新規に設けました。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。材質スチール製
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X
片岡産業¥5,998税込¥6,5981枚8日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。長さ(mm)995溝幅(mm)150厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上電源(V)単相100
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥849,800税込¥934,7801個6日以内出荷洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)560/560処理能力80秒
チップ CCMT-MW
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用
片岡産業¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷から17日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19アングル四面適合荷重歩道用
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
片岡産業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷から13日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用高さ(mm)19アングル四面適合荷重歩道用
...