【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。
種別両面補強
粒度46
厚さ(mm)1
砥材A
穴径(Φmm)22.23(Xロック)
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度U
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF
主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断
粒度60
硬度P
結合剤BF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
最高使用周速度(m/s)80
主要切断材料ステンレス
適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン
取付方式X-LOCK
外径(Φmm)125
厚さ(mm)1.2
シリーズスーパーカット
砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業
粒度#60
厚さ(mm)1
砥材WA
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤INOX BF
X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業
粒度#30
厚さ(mm)6
砥材A
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
適合材鉄
1パック(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用
粒度#60
厚さ(mm)1.3
砥材AZ
穴径(Φmm)22.23
シリーズ金の卵
外径(Φmm)125
主要切断材料ステンレス・金属
結合度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。
タイプX-LOCK ラバーパット用
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
アズワン品番64-8358-79
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。
材質/仕上アルミナ砥粒
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
硬度Q
外径(mm)125
穴径(mm)22.23
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])50
外径(Φmm)125
適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状鍋頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NF-430
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
切れ味と寿命を優先した切断砥石。
バリが小さく、材料が熱くなりにくい。
ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など
厚さ(mm)1
硬度U
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
ダイヤ層幅(mm)10
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター
適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.6
アズワン品番64-8358-90
刃高(mm)10
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
31日以内出荷
関連キーワード