ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能0.5mm/回転
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
種類Xステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
種類Xステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)25
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。
ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573
質量(kg)0.04
材質(本体)アルミ合金製
種類Xステージ
最小読取値(目量)(mm)1
精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
アズワン品番64-8530-73
耐荷重(N)19.6
送り方式送りねじ式
移動ガイドアリ溝
テーブル幅(mm)25
テーブル長さ(mm)25
ストローク(X距離)(mm)±8
ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
テーブル長さ(mm)25
テーブル幅(mm)25
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)1
精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)0.5
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)50
テーブル幅(mm)25
耐荷重(N)78.5
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード