8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツクモ工学ステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能0.5mm/回転 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.06 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.06 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機DT X軸ステージ 30×30
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.11 感度0.5mm クランプツマミねじ式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1個
23,980 税込26,378
15日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.045 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.09 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

中央精機DT X・Y軸ステージ 30×30
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.22 感度0.5mm クランプツマミねじ式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.14 感度0.1mm クランプ六角レンチ式 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置ハンドル分離式 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.02 移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
61,980 税込68,178
60日以内出荷