20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンX線メジャー
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
1個
27,400 税込30,140
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み) 寸法(mm)30×168×6 長さ(cm)15
1個
24,900 税込27,390
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーテルプラスメジャーシールS
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
目盛15cm 計測範囲0~15.0cm 寸法(縦×横)(cm)2.4×11.5 松吉医科器械コード24-3585-02
1パック(5枚×20セット)
1,298 税込1,428
当日出荷

X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×20×2.3 松吉医科器械コード24-4804-00
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。 正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。 色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
1式(90枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×20×2.3 松吉医科器械コード24-4804-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×2.3 松吉医科器械コード24-4804-05
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 質量(kg)3.4 着丈(cm)上:50/下(長さ)72
1着
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)60 仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質スチール 質量(kg)2.2 タイプ検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33 アズワン品番65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

アズワン試薬 X線用
仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温 型番K-12049-D50 アズワン品番2-4144-04 危険物の類別非危険物
1個
99,900 税込109,890
33日以内出荷

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008 質量(g)15 精度(mm)1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)スチール
1個
219 税込241
当日出荷

発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン サイズ17×17判 タイプクッションタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)500×500 松吉医科器械コード24-6243-00
1パック(5枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1セット
19,900 税込21,890
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルORポジショニングブロック ORPシリーズ
X線の陰影障害をなくした製品です。X線室・診断全般に使用可能です。
材質エステル系軟質PU(ポリウレタン)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)