カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5,675)
- 切削工具(2,119)
- オフィス家具(1,408)
- 農業機械(1,364)
- バイク部品(1,191)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,143)
- 制御機器(972)
- 食品・飲料(952)
- パソコン/周辺機器(946)
- 油圧機器・油圧ホース(846)
- 作業工具(721)
- 物流用品(665)
- 測定用品(566)
- FA担当者のオススメ新商品(544)
- 機構部品(459)
- 配管・水廻り設備部材(434)
- メカニカル部品(422)
- 研磨材(280)
- 電気材料(243)
- 医療(180)
- 保管用品(156)
- 建築金物(134)
- 電動工具(116)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
- バイク純正部品(99)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 自転車部品(80)
- 自動車補修部品(79)
- テープ(76)
- フォークリフト・産機・建機用品(66)
- 事務用品(64)
- カー用品(63)
- 科学研究・開発用品(61)
- 船舶用品・漁業資材(51)
- 防犯用品(50)
- 空圧工具(49)
- 家電(46)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- 学童・教育用品(42)
- 安全標識(40)
- 溶接用品(35)
- 清掃用品(33)
- 農業・園芸資材(33)
- 洗車・清掃(31)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- トラック用品・パーツ(27)
- 梱包用品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- 整備工具・収納(25)
- 卓上消耗品(23)
- ヘルスケア(23)
- 救急・衛生(23)
- 厨房用品(21)
- 自動車純正部品(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 安全用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 建材・エクステリア(17)
- バッテリー・電装(17)
- 安全保護具(17)
- 作業服(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 縫製用品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 手袋(13)
- 日用品(12)
- 鈑金・塗装(9)
- 完成車(9)
- 塗料(8)
- 防災用品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 介護用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農具(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- エンジン工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(4,878)
- エスコ(1,770)
- オカムラ(岡村製作所)(1,391)
- BIGM(丸山製作所)(907)
- コガネイ(731)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(710)
- KITO(キトー)(475)
- ホンダ(293)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(285)
- 永井ゲージ製作所(274)
- StarTech.com(211)
- メディアカバーマーケット(209)
- RS PRO(197)
- DAYTONA(デイトナ)(182)
- 八幡ねじ(181)
- NAC(長堀工業)(172)
- フリッツメディコ(146)
- イスカル(144)
- NS(日進工具)(139)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「x12」の検索結果

21.0x12.0x1.8mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)
エスコ(11件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷メーカースズキエスコ品番EA949WZ-12主な適合純正品番09168-12007、09168-12016材質アルミ厚さ(mm)1.8外径(mm)21内径(mm)12
ジオメットステンCAP P=14X12P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管色ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管色ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3053材質ポリウレタン質量(kg)0.76長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
4x12mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471個当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-412全長(mm)12質量(g)154
75x12mm シーブ
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷エスコ品番EA987HP-1材質鉄穴径(Φmm)12寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)21寸法B(mm)28寸法C(mm)12
BKステンCAP P=18X12P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:18×t:1.6
4.5x12mm 押しスプリング
エスコ¥510税込¥5611セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4.5線径(Φmm)0.55ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VF-12高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.5
BC10.9CAP P=45X12P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
エッジクッション 12x12x2000
スリーナイン島野¥969税込¥1,0661本当日出荷ハサミで自由にカットできます。 軟質タイプなのでアールの付いた所にも使えます。用途硝子ケースのカドや縁を保護。 木製什器やカウンターの傷んだカドや縁をカバー。材質軟質塩ビ寸法(mm)12×12×2000色半透明
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥185税込¥2041パック当日出荷エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
クロニッケル10.9CAP I=33X12I=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)座面からネジ部までの最大値:3平座金D1:7×T:0.5
SコートステンCAP P=16X12P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/100m
千代田通商¥49,980税込¥54,9781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管色ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3054材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
クロニッケル10.9CAP P=45X12P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
セーフティーリール 8x12mm
CEJN(セイン)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台欠品中巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9色青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12
4.0x12mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.45ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-12高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)4.95
ダンバ木下地用 TM 5X12
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(700本)当日出荷から4日以内出荷厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
メガフローX 8X12用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)8×12二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20質量(g)93トラスコ品番808-4422
中野 都昆布 15g x12
中野物産(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5101箱(15g×12個)4日以内出荷変わる事の無い都こんぶは北海道産昆布使用した食物繊維・カルシウムがたっぷりな酢こんぶです。
SコートステンCAP P=26X12P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法D(Φmm)11.4寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
3カ-WCAPPU=3(ゼロイタ8X12PU=3(ゼロイタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)12レンチサイズ(mm)6寸法t(mm)4寸法S(mm)6.02~6.14寸法d1(Φmm)14.05寸法d2(Φmm)17寸法k(mm)8寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)1.6ねじの呼びM8寸法dk(Φmm)13
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/50m
千代田通商¥24,980税込¥27,4781個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管色ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3057材質ポリウレタン質量(kg)3.8長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
...