カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,657)
  • ねじ・ボルト・釘(5,506)
  • 制御機器(5,390)
  • バイク純正部品(3,490)
  • メカニカル部品(2,179)
  • 切削工具(1,651)
  • 農業機械(1,477)
  • 配管・水廻り設備部材(1,225)
  • 自動車純正部品(1,072)
  • パソコン/周辺機器(872)
  • 機構部品(824)
  • バイク部品(823)
  • 作業工具(809)
  • 測定用品(636)
  • 油圧機器・油圧ホース(612)
  • 電気材料(574)
  • 建築金物(567)
  • FA担当者のオススメ新商品(565)
  • 研磨材(561)
  • 食品・飲料(553)
  • 物流用品(462)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(337)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 空調・電設資材(305)
  • 医療(266)
  • テープ(251)
  • 清掃用品(194)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(193)
  • 梱包用品(182)
  • 保管用品(169)
  • 農業・園芸資材(153)
  • オフィス家具(138)
  • 事務用品(138)
  • 塗装・養生・内装用品(129)
  • 家電(122)
  • 店舗什器・備品(112)
  • トラック純正部品(110)
  • 電動工具(99)
  • 空圧工具(95)
  • フォークリフト・産機・建機用品(90)
  • 安全用品(88)
  • 溶接用品(79)
  • 洗車・清掃(77)
  • 学童・教育用品(77)
  • 自転車部品(76)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 自動車補修部品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 防災用品(68)
  • 防犯用品(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(50)
  • カー用品(47)
  • 縫製用品(42)
  • 厨房用品(39)
  • 安全標識(38)
  • 卓上消耗品(35)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • 作業服(34)
  • 完成車(34)
  • 救急・衛生(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 整備工具・収納(26)
  • 日用品(25)
  • 照明(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 塗料(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 安全保護具(19)
  • バッテリー・電装(17)
  • 住設機器(16)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 介護用品(6)
  • エンジン工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 農具(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「x20」の検索結果

関連キーワード
40,744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09168)ガスケット14X20X1.5) スズキ(09168)ガスケット14X20X1.5)スズキ(71件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
バンド10X20 TRUSCOバンド10X20TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド15X20 TRUSCOバンド15X20TRUSCO(3件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
バンド12X20 TRUSCOバンド12X20TRUSCO(6件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ボルト フランジ 6X20 960010602000 ホンダボルト フランジ 6X20 960010602000ホンダ(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
バンド8X20 TRUSCOバンド8X20TRUSCO(4件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)8×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)12適合機種GPD-820種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ガスケット 14X20X1.5 09168-14015 スズキガスケット 14X20X1.5 09168-14015スズキ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ボルト フランジ 6X20 957010602000 ホンダボルト フランジ 6X20 957010602000ホンダ(4件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
バンド19X20 TRUSCOバンド19X20TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)19×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)23適合機種GPD-1920種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
Soundcore Sport X20 SoundcoreSoundcore Sport X20Soundcore
9,082税込9,990
1個
当日出荷
伸縮可能なイヤーフックでぴったりフィット:柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地を実現。耳に合わせ、イヤーフックの角度や伸縮の調整が可能です。スポーツやアウトドアシーンでも安心:IP68の防塵防水規格とSweatGuardテクノロジーにより、雨や運動時の汗などを気にせず安心してスポーツやアウトドアにご活用いただけます。アクティブノイズキャンセリング搭載:トレーニングジムでの使用時に嬉しいノイズキャンセリング機能を搭載。搭載されたマイクが周囲の雑音を低減。外音取り込みにも対応。長時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大48時間の音楽再生が可能です。また、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約65×61×29質量(g)約55充電時間約3時間防塵防水性能IP68再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリング使用時:最大7時間 / (イヤホン本体のみ) 最大28時間 (充電ケース使用時)、通話:最大6時間通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C
バンド22X20 TRUSCOバンド22X20TRUSCO
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー
UCC カフェプラス 4.5X20x20 UCC(上島珈琲)UCC カフェプラス 4.5X20x20UCC(上島珈琲)
3,798税込4,102
1セット(20本×20個)
3日以内出荷
コーヒーの味わいをまろやかにし、コクと香りをよりいっそうおいしく引き立てます。トランス脂肪酸0g。
保存環境常温入数1セット(20個入)
(X20)ワツシヤ スバル(X20)ワツシヤスバル
149税込164
1個
5日以内出荷
100x100x20mm ゴムブロック エスコ100x100x20mm ゴムブロックエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-202
ボルト 90111-06X20 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 90111-06X20YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
ボルトワッシャー 8X20 934020802000 ホンダボルトワッシャー 8X20 934020802000ホンダ(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
(SU003)BOLT 8X20X20 トヨタ(SU003)BOLT 8X20X20トヨタ
77税込85
1個
3日以内出荷
長穴ダイス(昭和精工用)8X20mm ミエラセン長穴ダイス(昭和精工用)8X20mmミエラセン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)8×20mmトラスコ品番853-4673材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
ボルト 6X20 92001-1091 Kawasakiボルト 6X20 92001-1091Kawasaki(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
(09125)スクリュ(8X20) スズキ(09125)スクリュ(8X20)スズキ
119税込131
1個
欠品中
長穴ポンチ(藤村用)8X20mm ミエラセン長穴ポンチ(藤村用)8X20mmミエラセン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(藤村用)8×20mmトラスコ品番853-4691材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
W30x20T/W26x20T アダプター エスコW30x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-4
スタンド メイン X20-27111-11 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン X20-27111-11YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番X15-27111-10
スタンド,メイン X20-27111-15 YAMAHA(ヤマハ)スタンド,メイン X20-27111-15YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スタンド メイン ,X20-27111-15 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン ,X20-27111-15YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番X20-27111-12
長穴ダイス(昭和精工用)15X20mm ミエラセン長穴ダイス(昭和精工用)15X20mmミエラセン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)15×20mmトラスコ品番853-4667材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
長穴ポンチ(昭和精工用)15X20mm ミエラセン長穴ポンチ(昭和精工用)15X20mmミエラセン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(昭和精工用)15×20mmトラスコ品番853-4683材質炭素鋼(SK-3)質量(g)360
W27x20T/W26x20T アダプター エスコW27x20T/W26x20T アダプターエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BZ-3
ボルト フランジ 8X20 957010802000 ホンダボルト フランジ 8X20 957010802000ホンダ(1件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ボルト 6カク 6X20 92101060200A ホンダボルト 6カク 6X20 92101060200Aホンダ(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
20x20x200mm 角棒ゴム エスコ20x20x200mm 角棒ゴムエスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-222
スタンド メイン X20-27111-12 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン X20-27111-12YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番X01-27111-50
スタンド メイン X20-27111-01 YAMAHA(ヤマハ)スタンド メイン X20-27111-01YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番X20-27111-00
ボルト フランジ 6X20 957010602008 ホンダボルト フランジ 6X20 957010602008ホンダ(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
ピン ノツク 12X20 9430112200 ホンダピン ノツク 12X20 9430112200ホンダ(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
主な適合純正品番94301-12200主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ピン ノツク 14X20 9430114200 ホンダピン ノツク 14X20 9430114200ホンダ(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
主な適合純正品番94301-14200主な適合車種(ホンダ)Gold wing
(09117)ボルト8X20) スズキ(09117)ボルト8X20)スズキ
77税込85
1個
当日出荷
ドリ研 X20 ニシガキ工業ドリ研 X20ニシガキ工業
74,980税込82,478
1台
当日出荷
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
関連キーワード
...