使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)115
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
全長(mm)75
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
再生紙使用マーク適合
EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。
Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。
加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。
'-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード