カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,379)
  • 制御機器(230)
  • 農業機械(104)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 電気材料(37)
  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全保護具(11)
  • 切削工具(11)
  • 家電(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x3a 3m」の検索結果

2,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    ブラック×レッド
  • イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)

    3M(スリーエム)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
    トラスコ品番373-9805ホワイト質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21イヤホン形状ネックバンド型
  • イヤーマフ モノタロウ

    イヤーマフ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減としてイエロータイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)材質(ヘッドバンド)PVC材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC販売区分業務用
  • イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ

    イヤーマフ 高遮音タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減としてタイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC販売区分業務用
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • 作業用ヘッドホン SK11

    作業用ヘッドホン

    SK11(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
    用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。イエロータイプヘッドバンドタイプ規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)NRR値27
  • イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H7B

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
    トラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品NRR値26dB
  • ソニックデフェンダー SUREFIRE

    ソニックデフェンダー

    SUREFIRE(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1組(2個)
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
    材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
  • 3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)

    3M イヤーマフ H6F/V

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
    トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
  • LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大700ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。使用電池は単3形2本タイプと単4形3本タイプから選べます。IPX4の防まつ性能に対応しています。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ストラップ、カートリッジ質量(g)103型番要確認連続使用時間約2時間(HIGH)、約18時間(LOW)、約5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)Φ34×L117使用電池単4形アルカリ乾電池×3本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)700照射距離(m)190調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
  • PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ 3M(スリーエム)

    PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
    用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本NRR値26
  • HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
  • ACケーブル(三相3線)(3m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ACケーブル(三相3線)(3m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    3相4線、VCT 5.5sq x 4C PSE 3m 。M4丸端子 - バラ線 600V/30Aまで対応。PBWシリーズ、LRWシリーズ。ASR-4.5k/6kシリーズ
  • 20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付) 明工社

    20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com

    3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
    用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)最大480材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルホワイト質量(g)102コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応各種認証MFi認証コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
  • SCREW-TAPPING M3X   37902HN0A11 ホンダ

    SCREW-TAPPING M3X 37902HN0A11

    ホンダ
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • 3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス) StarTech.com

    3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
    用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期ブラック質量(g)100ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
  • M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコ

    M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本

    エスコ
    680税込748
    1パック(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM3×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM3強度A2-100
  • Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) オスフォノ x 2 3m VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) オスフォノ x 2 3m

    VAN DAMME
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:オスフォノ x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS. ライトアングルステレオジャック(3.5 mm)-モノラルジャック x 2. 耐久性のある成形金めっきライトアングルステレオミニジャック部品 MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に使用できるよう設計されています。. 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端 8の字二重非平衡ケーブル-フォノコネクタ x 2 コンポーネント部品: ライトアングルステレオミニジャック成形ケーブル、NYS373シリーズフォノコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hood M20x1.5size 3A AMPHENOL

    Hood M20x1.5size 3A

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
  • (1M03)スクリユ MAZDA(マツダ)

    (1M03)スクリユ

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3m VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3m

    VAN DAMME
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    3 mtr HDMI M-Micro HDMI M HS+E ケーブル、黒このシリーズには、 Micro (タイプ D )コネクタがあります。タイプ A コネクタで使用される標準 19 ピンを保持しますが、 2.8 mm x 6.4 mm まで収縮します。Micro コネクタは、携帯電話などのポータブルデバイスで使用します。ケーブルの反対側には、テレビやプロジェクターなどに接続するための標準的なタイプ A コネクタがあります特長と利点HDMI高速 HDMIイーサネットチャンネル HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 タイプ A- タイプ D コネクタ コネクタ(金仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : Micro D HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 黒
    仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    660税込726
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15
  • M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    570税込627
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×10
  • M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    615税込677
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×12
  • ナベタップタイトネジS M3X6/LO-3550(A) 日東工器

    ナベタップタイトネジS M3X6/LO-3550(A)

    日東工器
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
  • M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949MJ-308頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m VAN DAMME

    Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m

    VAN DAMME
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    550税込605
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×6
  • M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    550税込605
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×8
  • M 3x 6mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 3x 6mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-306頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • 150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量5.6A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
  • 300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
  • 300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/7A/3芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • 300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ

    300V/17A/3芯x20m高機能計装用ケーブル

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
...