LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス
スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。
最大700ルーメンの明るさで照射できます。
HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。
使用電池は単3形2本タイプと単4形3本タイプから選べます。
IPX4の防まつ性能に対応しています。
携帯に便利なストラップ付きです。
- 付属品
- ストラップ、カートリッジ
- 質量(g)
- 103
- 型番
- 要確認
- 連続使用時間
- 約2時間(HIGH)、約18時間(LOW)、約5時間(点滅)
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- 白色系LED1個
- 外径(Φ)×全長(mm)
- Φ34×L117
- 使用電池
- 単4形アルカリ乾電池×3本
- フォーカス
- スライドフォーカス
- 明るさ(Lm)
- 700
- 照射距離(m)
- 190
- 調光機能
- 3モード HIGH/LOW/点滅
- 内容量
- 1本
取扱説明書:(4.42MB)
注意
※乾電池は別売りです。使用電池をご確認のうえ使用してください。※ LEDは交換できません。
※ ぬれた状態ではフォーカス調整部を操作しないでください。水の侵入により故障の原因となります。
※ 連続使用時間は目安です。使用環境により異なります。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ













![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)














