カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,623)
- バイク純正部品(752)
- 自動車純正部品(198)
- 制御機器(95)
- メカニカル部品(95)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- バイク部品(67)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 測定用品(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 清掃用品(12)
- カー用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 家電(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- 建築金物(6)
- 研磨材(6)
- 自転車部品(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 作業服(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17,689)
- YAMAHA(ヤマハ)(752)
- MAZDA(マツダ)(188)
- エスコ(47)
- NTN(エヌティーエヌ)(40)
- IKO(日本トムソン)(36)
- brembo(26)
- 日東工業(24)
- TELEMECANIQUE SENSORS(20)
- omron(オムロン)(13)
- 新コスモス電機(13)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- NACHI(不二越)(8)
- ニッサン(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ホンダ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「xc-2」の検索結果

エアロスタット XC2
シムコ(SIMCO)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(10本)13日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本アズワン品番67-0340-81
パックシャープ芯 ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006繰り返し・詰め替え対応
パック ぺんてるアインシャープ芯
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191個(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。仕様ポリシース仕様本体サイズ(mm)20×7×78グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
コンセント箱取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,488税込¥4,9371袋(10本)33日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本アズワン品番67-0340-82
チェック用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下取付板厚(mm)0.8~3.2適合電線22AWGRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
綿金剛打作業用ロープ 9mm×20m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷天然素材のため肌触りがよく、熱や摩擦や紫外線に強く、。用途各種結束トラスコ品番795-0586色白高さ(mm)60包装形態袋入縦(mm)350横(mm)100引張強度(kN[kgf])2.09(214)使用荷重(kN)0.34(35kgf)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-55DZ-XC2
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
カラーインク / ラベルセット
Canon¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷から5日以内出荷SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール寸法(mm)印画エリア:(最大)(約)72×54対応機種SELPHY QX20用紙サイズ(約)85×54mm
XEBEC ウラバリカッター
ジーベックテクノロジー¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。 先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。 XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から13日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
カール電源延長コード
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481本当日出荷規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能耐トラッキングマグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレートプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
...