カテゴリ
- 制御機器(157)
- パソコン/周辺機器(21)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- メカニカル部品(7)
- 保管用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- CKD(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IPF(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- omron(オムロン)(139)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- TRUSCO(4)
- uniq(ユニーク)(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オリエンタルモーター(6)
- カンパーニュ(4)
- シヤチハタ(2)
- ナカバヤシ(14)
- ニプロン(制御機器)(5)
- 近江精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「xh-05」の検索結果
![ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706806-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ XH 5ピン
GB[制御機器]¥61税込¥671セット3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セットモデル嵌合/ストレート
一行印 0560号 メールオーダー式
シヤチハタ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷住所をミスなくはやくきれいにポンっと押せる一行印 書類への住所記入はこれ1つでOK! 住所が長い、画数が多い、書類が多いなんて事がひと押しで記入完了 インボイス登録番号の押印に質量(g)12.8エコマーク認定認定インク色6色より選択可能書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 、てん書体より選択可能印面サイズ(mm)5×60表示文字数35文字以内(文字内容によってはつぶれる可能性あります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 029繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】簡単オーダー インボイス登録番号スタンプ
シヤチハタ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷登録番号を請求書・納品書などに捺すのに最適なサイズ用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入!エコマーク認定認定インク色黒書体角ゴシック/明朝体のいずれか印面サイズ(mm)5×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表記印字に『登録番号:』の表記→ありエコマーク認定番号15 112 029オーダー方法WEBオーダーサービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応
グリルマーカー for ハイエース WH
IPF¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。用途ハイエース用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)
グリルマーカー for ハイエース
IPF¥19,980税込¥21,9781セット13日以内出荷200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。用途ハイエース用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、ゴムモール、ハーネス消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)
シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ
バンドー化学¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)127種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3794高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-63外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付 連結
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3795高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-88外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3810高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-95外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付 連結
TRUSCO¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3811高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-96外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1740
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥549税込¥6041セット(2個)当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥31,980税込¥35,1781台欠品中ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
XHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
XHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷から翌々日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から23日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m
bitstrong(ビットストロング)¥409~税込¥450~1本当日出荷から6日以内出荷ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥899税込¥9891個当日出荷クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
地震感知器
ユーアイニクス¥21,980税込¥24,1781台欠品中ロープライス(低価格)の地震感知器です。震度5弱以上の揺れを感知し、接点信号を出力します。軽量(約130g)、コンパクト(W70xH90xD34mm)につき、装置や設備の後付けも容易です。作動、解除は外部入力により遠隔切換可能です。地震発生時のトリガーとして装置の停止プログラム実行、装置の通電遮断、施錠・開錠、非常放送設備などさまざまな用途に簡単に応用できます。RoHS指令対応。取付鉛直方向より±5度以内質量(g)約124使用温度範囲(℃)0~50出力1C接点 AC250V 1A・DC30V 1A(抵抗負荷)動作特性90~170ガル(震度5弱相当以上)※周期0.3s、0.5s、0.7s 水平連続加振法による。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×34(突起部含まず)電源(AC V)85~264(50/60Hz)4AV以下LEDランプ緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)25~80(但し結露しないこと)
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm
bitstrong(ビットストロング)¥499税込¥5491個欠品中・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ




無線静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)



無線静音 3ボタン Blue LEDマウス
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS接続方式無線分解能(dpi)1600(固定式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。質量(g)約100
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から119日以内出荷ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52解像度1920×1080(FullHD)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。




![ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706806-251222-02.jpg)






























![50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813893-180227-02.jpg)