カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xk-03」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
6,298税込6,928
1個
当日出荷
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
ラッチングリレー MMK omron(オムロン)ラッチングリレー MMKomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から66日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
11,560税込12,716
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
延長偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
先端交換ノーズキット ツムラ(末廣精工)先端交換ノーズキットツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
先端交換式ソリッドガイドバーの先端交換用ノーズ。
クランクプーリー固定レンチ JTCクランクプーリー固定レンチJTC
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定と取り外しに使用します。適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKRRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
用途カムとクランクの位置決めに使用します。適合エンジン型式LAND ROVER4.0・4.2L V8 JAGUAR3.2・3.5・4.0・4.2L V8適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKRRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシールリムーバー&インサーター JTCクランクシールリムーバー&インサーターJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番303-538メーカージャガー、ローバー適合車種Land_Rover:LD-Defender07MY、LA-Discovery3、Jaguar:X350-XJ、X308-V8、XJシリーズ、X250-XF、X200-S_type、X150-XK、X100-XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,405税込18,046
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
16,980税込18,678
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
ホットプレート用 へら 象印マホービンホットプレート用 へら象印マホービン
600税込660
1個
8日以内出荷
ホットプレート用の専用部品です。
適合本体EABA25(TA)、EABA25(WB)、EABB25(HW)、EABBF10(HW)、EABC10(TA)、EABCH10C(TA)、EABG20(TA)、EABM30(TA)、EABS35(TA)、EABS35(WB)、EABT45(TA)、EABV35(HW)、EABW45(HW)、EABY45(TA)、EACA55(XJ)、EACA55V7(XK)、EACB55(XJ)、EACS65(XJ)、EACT65(XJ)、EACTD65E3(XJ)、EADA45(XL)、EADB10(XL)、EADC10(XJ)、EADCC10(XJ)、EADE20E5(XL)、EADNF10(XT)、EADS55(XL)、EADT20(XL)、EADU20(XJ)、EADXD55E4(XL)、EAEA55(XL)、EAEAQ55(XL)、EAES65(XL)、EAESD65E4(XL)、EAGA20(XJ)、EAGK30(XJ)、EAGP35(TA)、EAGS35(XJ)、EAJA20(VB)、EANB55(TF)、EANC65(TF)、EANY55(TF)、EASA45(TJ)、EASE55(TJ)、EASX55V5(TJ)、EASX60E2(TR)、EATA35(TK)、EATB45(TK)、EAVG55(TG)、EAVS65(VA)、EAXB45(TR)、EAXC45(HW)、EAXF55(TR)、EAXG55(HW)、EAZA45(TF)、EAZB55(TF)
ツースアルファ セットE ブラック脚 0W0D0H ライトグレー オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ セットE ブラック脚 0W0D0H ライトグレーオカムラ(岡村製作所)
679,800税込747,780
1台
45日以内出荷
ツースアルファ セットE ブラック脚 0W0D0H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)ツースアルファ セットE ブラック脚 0W0D0H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
649,800税込714,780
1台
45日以内出荷
4W65木目パネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H プライズウッドダーク/ブラック オカムラ(岡村製作所)4W65木目パネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H プライズウッドダーク/ブラックオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1215寸法(mm)480×1800プライズウッドダーク/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連グリーン購入法適合
4W65木目パネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H ホワイト/PWダーク オカムラ(岡村製作所)4W65木目パネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H ホワイト/PWダークオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
28日以内出荷
寸法(mm)480×1800ホワイト/PWダークグリーン購入法適合
Ixil L3Xb Hyperlow-Exhaust Kawasaki Z900 Er-6 2012-14, Black (Set Ok7052C1 + Xk7352Xb) IXIL (イクシルサイレンサー)Ixil L3Xb Hyperlow-Exhaust Kawasaki Z900 Er-6 2012-14, Black (Set Ok7052C1 + Xk7352Xb)IXIL (イクシルサイレンサー)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
ルーチ・シルクス K Luci(ルーチ)ルーチ・シルクス KLuci(ルーチ)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ホームプロジェクター Horizon Pro XGIMI  XK03H B-Lab(ビーラボ)ホームプロジェクター Horizon Pro XGIMI XK03HB-Lab(ビーラボ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
HORIZON Proは、プロジェクターとしては最高レベルの4K画質(最大3840x2160p)の解像度で、TVやゲームをワンランク上のものにしたり、お気に入りの映画で極限なHD画質を楽しんだりすることができます。画面の大きさ、画質の良さなど、HORIZON Pro ならすべてを揃っています。 新しいの空間で、プロジェクターセッティングで苦労することはありません。HORIZON Proは、超高速起動、オートフォーカスと自動台形補正、自動障害物回避などの機能によって、すぐに使用することができます。
最大解像度3840×2160主な用途家庭用
表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
IXIL(イクシル) KYMCO XCITING 250/300 L5X スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KYMCO XCITING 250/300 L5X スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)450形状デュアル ラウンド 80mm質量(kg)3.8タイプ(マフラー) L5X適合車種KYMCO XCITING 250/300コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KYMCO XCITING S400 L5X フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KYMCO XCITING S400 L5X フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
79,980税込87,978
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)450形状デュアル ラウンド 80mm質量(kg)3.8タイプ(マフラー) L5X適合車種KYMCO XCITING S400コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KYMCO AK550 L5X フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KYMCO AK550 L5X フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
99,980税込109,978
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)450形状デュアル ラウンド 80mm質量(kg)3.8タイプ(マフラー) L5X適合車種KYMCO AK550コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KYMCO CT 250 L5X スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KYMCO CT 250 L5X スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)450形状デュアル ラウンド 80mm質量(kg)3.8タイプ(マフラー) L5X適合車種KYMCO CT 250コンプリートマットポリッシュ
デュアルハイパーロー XXL - スリップオン L5X IXIL (イクシルサイレンサー)デュアルハイパーロー XXL - スリップオン L5XIXIL (イクシルサイレンサー)
97,980税込107,778
1個
36日以内出荷
適合車種KYMCO XCITING 300
フルシステムマフラー - DUAL HYPERLOW XXL, EU HOMOLOGATED IXIL (イクシルサイレンサー)フルシステムマフラー - DUAL HYPERLOW XXL, EU HOMOLOGATEDIXIL (イクシルサイレンサー)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種KYMCO AK 550 (2021-2021)
デュアルハイパーロー XXL - フルシステム L5X IXIL (イクシルサイレンサー)デュアルハイパーロー XXL - フルシステム L5XIXIL (イクシルサイレンサー)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種KYMCO AK 550 (2017-2020)