ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
ピッチ(mm)5.08
材質ゴム
ベルト厚(mm)2.25
種類シンクロベルト
付属品フランジ付
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
種類シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)9.5
歯形XL
種類シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)9.5
材質機械構造用炭素鋼
付属品フランジ付
形状BF
寸法L(mm)25
寸法S(mm)2.5
寸法B(mm)9
寸法W(mm)16
歯形XL
寸法WA(mm)11
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 13ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 20ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 16ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 24ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9.5mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 28ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9.5mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 10ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 12ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 14ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 22ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 18ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 44ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 21ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード