カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業機械(8)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xms」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業)赤外線センサー XMSLAMP(スガツネ工業)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 mモニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
用途室内用仕様モニターLED付材質プラスチックホワイト使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)20(待機時)、50(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)IZUMI(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)IZUMI(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
ミニサンタPEバッグ HEADS(ヘッズ)ミニサンタPEバッグHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷
にぎやかで可愛らしいミニサンタさんたちの持ち帰り用バッグです。楽しいクリスマスにぴったり!
仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ用互換針伊藤製作所(シリンジ)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷
プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
50税込55
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル(アイボリー)材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0
エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)IZUMI(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類クローズタイプ
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)IZUMI
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類クローズタイプ
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット 鋼管用川西水道機器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
クリスマスミニサンタ包装紙/緑 HEADS(ヘッズ)クリスマスミニサンタ包装紙/緑HEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
4日以内出荷
小さなサンタが散らばった子ども向けの包装紙です。赤と緑のクリスマスカラーが揃っており、サイズも半紙と全紙の2種類あります。
仕様片面デザイン材質コート紙 84.9g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
エアーチャック(二輪車用/T型) IZUMIエアーチャック(二輪車用/T型)IZUMI
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
タイプT型両口、グリップ無ショート
ミニサンタシューバッグ HEADS(ヘッズ)ミニサンタシューバッグHEADS(ヘッズ)
629税込692
1パック(100枚)
4日以内出荷
シュークリームを入れるとサンタさんの顔になるシュークリーム袋です。普段のシュークリームがパッとクリスマス仕様に!
仕様食品対応 両面異デザイン材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)120×120
塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ミニサンタスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)ミニサンタスイーツパック/クリアHEADS(ヘッズ)
929税込1,022
1パック(100枚)
4日以内出荷
お菓子を入れるとあっと言う間にミニサンタさんの出来上がり!クリスマスにお使いいただける、サンタデザインのかわいいガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
仕様食品対応 両面異デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
6,498税込7,148
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
NJX メーターソケット ONK(オーエヌ工業)NJX メーターソケットONK(オーエヌ工業)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
クリスマスミニサンタ包装紙/赤 HEADS(ヘッズ)クリスマスミニサンタ包装紙/赤HEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(50枚)
4日以内出荷
小さなサンタが散らばった子ども向けの包装紙です。赤と緑のクリスマスカラーが揃っており、サイズも半紙と全紙の2種類あります。
仕様片面デザイン材質コート紙 84.9g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
他社製品取替A2タイプ 長沢製作所他社製品取替A2タイプ長沢製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上メタリックシルバー塗装
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
3,998税込4,398
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0204材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
X線メジャー アズワンX線メジャーアズワン
27,400税込30,140
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
イトーマイクロシリンジ用交換針 伊藤製作所(シリンジ)イトーマイクロシリンジ用交換針伊藤製作所(シリンジ)
8,698税込9,568
1組(5本)
8日以内出荷
内径(Φmm)0.18
フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
種別2枚建て用網:ブラック枠の色ホワイト関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX [イヤーピース MSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
枠の色ブラック網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
枠の色ブロンズ網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
極小径・精密加工用超硬スタブ形 OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用超硬スタブ形OSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。トラスコ品番635-4777材質超硬合金(Carbide)全長(mm)38溝長(mm)5.5表面処理WXコーティングねじれ角(°)26~32、26~32シャンク径(mm)3刃径(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D(刃径×2倍)
魔法のほうきモップ マルエヌ魔法のほうきモップマルエヌ
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!※特許番号:7278416優れた弾力性で360度どの角度でも使用可能ヘッドの密着力が良いので無理に力を入れなくても綺麗に掃除可能直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適自社開発したマイクロファイバー生地使用市販の使い捨てシート等も使用可能
用途フロアワイパー スティッククリーナー 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車セット内容モップ(柄)、モップヘッド、スクレーパー、チェスツイストモップ1枚、マルチパッド1枚材質モップ(柄)、モップヘッド:ABS 樹脂、アセタール、PE、アルミニウム/スクレーパー:アセタール/チェスツイストモップ:ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン/マルチパッド:ポリプロピレンホワイト質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モップヘッド:約10.7×32、モップヘッド+モップ(柄):約105-128、スクレーパー:約6.5×11.3、チェスツイストモップ:約33×23.5、マルチパッド:約33×23.5繰り返し・詰め替え対応
ミニサンタケーキトレイ HEADS(ヘッズ)ミニサンタケーキトレイHEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
4日以内出荷
にぎやかで楽しいクリスマスにぴったりなケーキトレイです。4面全てデザインが違うのでこれひとつで色んな顔が楽しめる、とってもお得なトレイです。
仕様トレイ白無地面のみ食品対応材質板紙 260g/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75(65)×30(25)×75(65)
高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ストッパー ミドル SHTストッパー ミドルSHT
3,698税込4,068
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色シルバー関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXMS クランプノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形