1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと) 定格電圧(V)DC32 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
1個
229 税込252
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード