20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格RoHS指令 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと) 定格電圧(V)DC32 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
1個
229 税込252
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 電流(A)最大3.0 電圧(V)AC/DC32以下 適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 基板寸法(mm)1.6±0.2 挿抜耐久(回)50 材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
1個
369 税込406
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

タイプ防水コネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)4 表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ 材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH)20~85 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 材質(リング) 組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ)ゴム 挿抜耐久(回)200以上
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)