12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)19.24 対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW 材質(ボール)超硬
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1台ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PC
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1個ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g)350 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4 コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由 動作温度(℃)0~40 湿度(%)5~95(結露なきこと)
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷


電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
57,980 税込63,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

関連キーワード