カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)

「xp50ag」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー リーベックス防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレーリーベックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
防雨型人感センサー グレー 人感チャイム リーベックス防雨型人感センサー グレー 人感チャイムリーベックス(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
玄関まわりカテゴリ
関連カテゴリ