「xr-18x」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームランド 透明に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 透明に黒文字テープカシオ計算機(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷
タイプ透明エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 透明に金 カシオ計算機ネームランド 透明に金カシオ計算機
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 透明に銀 カシオ計算機ネームランド 透明に銀カシオ計算機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 透明に赤 カシオ計算機ネームランド 透明に赤カシオ計算機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
外丸フライス VEX 大洋ツール外丸フライス VEX大洋ツール
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
APE/XR アタマ11mm トップブリッジボルト M8x18 SHIFTUP(シフトアップ)APE/XR アタマ11mm トップブリッジボルト M8x18SHIFTUP(シフトアップ)
249税込274
1本
翌々日出荷
Mylabel 互換ネームランドテープ 日本ナインスターMylabel 互換ネームランドテープ日本ナインスター(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。
タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
POMPA FRENO ANT.19X18XR.011.11 62440531B DUCATIPOMPA FRENO ANT.19X18XR.011.11 62440531BDUCATI
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR430RNS(日進工具)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237RNS(日進工具)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター カシオ計算機NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンターカシオ計算機
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ネームランドの最上位機種効率的にラベルが作成できますキーボードレスのラベルライター PC&スマホ接続モデル400dpi高精細印刷46mm幅広プリントに対応高速印刷&静音設計&ハーフカット機能付きオートカッター搭載ネームランドテープとラテコテープの両方が使える
付属品XR-12X(ネームランドテープ 透明に黒文字)12mm幅 1本、XB-18WE(ラテコテープ 白に黒文字)18mm幅 1本、ラテコテープアダプター(6 / 9 / 12 / 18 / 24mm幅用)、ACアダプター、USBケーブル質量(g)1900電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×165×137(高さは足を含んだサイズ)テープ種類ネームランドテープ(3.5mm~46mm幅)、ラテコテープ(6mm~24mm幅)入力方式PC、スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24、36、46印字密度400dpi最大印字行数【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時)、ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅46mm:ネームランドテープ(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)、22mm:ラテコテープ(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体、LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体、PC・スマホ搭載書体カッターハーフカット機能つきオートカッター
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
コンパクトデジタルミキサーにジャストフィット。Gator Cases G-MIXERBAG-1306は、Behringer X-AIRシリーズやMidas MRシリーズなど、特定の小型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、機材を衝撃や傷から守ります。ケーブルや電源アダプターなどを収納できる外部ポケットも装備。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、軽量ながら大切な機材を安全に持ち運べます。対象機種をお使いの方に最適な専用バッグです。・Behringer X-AIRシリーズ (XR18, XR16, XR12) およびMidas MRシリーズ (MR12, MR18) に対応・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性・機材に優しいトリコット生地内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル・小さめのモデル用に追加の内装パッドが付属・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Carry Bag for X Air Series Mixers)・型番:G-MIXERBAG-1306・メーカー:Gator Cases・用途:小型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:333 x 159 x 152 mm (13.1 x 6.25 x 6.0 インチ)・外寸:362 x 191 x 184 mm (14.25 x 7.5 x 7.25 インチ) ・重量:0.6 kg (1.4 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408539287
メスーオスジョイント SUS FJ10-383 長野計器メスーオスジョイント SUS FJ10-383長野計器
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381 長野計器メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381長野計器
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958アズワン品番67-4841-55
レーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.51 bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.51brembo
96,980税込106,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XR0.11.51リペアパーツ:レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[可倒 L=18](110.5231.16)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(XR0.11.14)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.70)販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:280材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイトピストン径:16製法:CNC削り出しハンドル径:取付部:22.2タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:無し型番:RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可レバーレシオ:18mmオーバーホール対応:可リペア:品番:110.5231.16,110.7264.36,X98.A7.E1,XR0.11.14,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.70関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.71,XR0.11.B0
仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16スイッチ有無無し
レーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.71 bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.71brembo
86,980税込95,678
1個
欠品中
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XR0.11.71リペアパーツ:レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[可倒 L=18](110.5231.16)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック重量[グラム]:280材質[素材]:アルミニウム仕様:スタンダードレバー 可倒式仕上げ(表面処理):ハードアルマイトピストン径:19製法:CNC削り出しハンドル径:取付部:22.2タンク[有/無]:無しミラーホルダー[有/無]:無しスイッチ[有/無]:無し型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可レバーレシオ:18mmオーバーホール対応:可リペア:品番:110.5231.16,110.7264.36,X98.A7.E1,110.4266.60,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.B0
仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無無し