カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • 機構部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「xr-24gyw」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 黄に黒文字テープカシオ計算機(5件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 黄に黒文字テープカシオ計算機(22件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 白に黒文字テープカシオ計算機(78件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)カラークリエーション(8件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 白に黒文字テープカシオ計算機(51件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機ネームランド 蛍光色テープカシオ計算機(7件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
タイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 透明に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド 透明に黒文字テープカシオ計算機(35件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷
タイプ透明エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
Mylabel 互換ネームランドテープ 日本ナインスターMylabel 互換ネームランドテープ日本ナインスター(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。
タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
ラベルライター ネームランド カシオ計算機ラベルライター ネームランドカシオ計算機(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド 黒に白文字テープ カシオ計算機ネームランド 黒に白文字テープカシオ計算機(7件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
Casio ラベルプリンタ用 テープ CasioCasio ラベルプリンタ用 テープCasio
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7寸法L(mm)110
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
エアーマイクログラインダー モノタロウエアーマイクログラインダーモノタロウ(43件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(2.1MB)
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数3列溝×0列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13サービス分類オーダー・加工
ステンレス回転グリップ 大阪魂ステンレス回転グリップ大阪魂(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304
エアードリル モノタロウエアードリルモノタロウ(17件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼