カテゴリ
- 切削工具(11)
- 事務用品(6)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xr18x」の検索結果

ネームランド 透明に赤
カシオ計算機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色透明グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
外丸フライス VEX
大洋ツール¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
Mylabel 互換ネームランドテープ
日本ナインスター(9件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R
NS(日進工具)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
ステンレスブレーキピン 単品
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。単品売り。仕様単品
機材バッグ
GATOR Case¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷コンパクトデジタルミキサーにジャストフィット。Gator Cases G-MIXERBAG-1306は、Behringer X-AIRシリーズやMidas MRシリーズなど、特定の小型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、機材を衝撃や傷から守ります。ケーブルや電源アダプターなどを収納できる外部ポケットも装備。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、軽量ながら大切な機材を安全に持ち運べます。対象機種をお使いの方に最適な専用バッグです。・Behringer X-AIRシリーズ (XR18, XR16, XR12) およびMidas MRシリーズ (MR12, MR18) に対応。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性。・機材に優しいトリコット生地内装。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・小さめのモデル用に追加の内装パッドが付属。・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Carry Bag for X Air Series Mixers)。・型番:G-MIXERBAG-1306。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:333 x 159 x 152 mm (13.1 x 6.25 x 6.0 インチ)。・外寸:362 x 191 x 184 mm (14.25 x 7.5 x 7.25 インチ) 。・重量:0.6 kg (1.4 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539287
非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
OSG(オーエスジー)¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41
NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター
カシオ計算機¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷ネームランドの最上位機種。効率的にラベルが作成できます。キーボードレスのラベルライター PC&スマホ接続モデル。400dpi高精細印刷。46mm幅広プリントに対応。高速印刷&静音設計&ハーフカット機能付きオートカッター搭載。ネームランドテープとラテコテープの両方が使える付属品XR-12X(ネームランドテープ 透明に黒文字)12mm幅 1本、XB-18WE(ラテコテープ 白に黒文字)18mm幅 1本、ラテコテープアダプター(6 / 9 / 12 / 18 / 24mm幅用)、ACアダプター、USBケーブル質量(g)1900電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×165×137(高さは足を含んだサイズ)テープ種類ネームランドテープ(3.5mm~46mm幅)、ラテコテープ(6mm~24mm幅)入力方式PC、スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24、36、46印字密度400dpi最大印字行数【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時)、ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅46mm:ネームランドテープ(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)、22mm:ラテコテープ(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体、LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体、PC・スマホ搭載書体カッターハーフカット機能つきオートカッター
メスーオスジョイント SUS FJ10-383
長野計器¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381
長野計器¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958アズワン品番67-4841-55
レーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.51
brembo¥96,980税込¥106,6781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.51。リペアパーツ:レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[可倒 L=18](110.5231.16)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(XR0.11.14)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.70)。販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:16。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.5231.16,110.7264.36,X98.A7.E1,XR0.11.14,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.70。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.71,XR0.11.B0仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウム色ハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16スイッチ有無無し
レーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.71
brembo¥86,980税込¥95,6781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.71。リペアパーツ:レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[可倒 L=18](110.5231.16)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)。販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:19。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.5231.16,110.7264.36,X98.A7.E1,110.4266.60,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.B0仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウム色ハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無無し