曜日別特売

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル - NS(日進工具)

プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。

用途
高硬度鋼
材質
超微粒子超硬合金
刃数
6
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
シャンク径d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
注意
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをご使用ください。
全14種類を絞り込む
品番
外径D(Φmm)
コーナー半径R(mm)
刃長l(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112675MHDSH645R 5X10XR0.256010R0.2
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
76112691MHDSH645R 5X10XR0.356010R0.3
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
76112700MHDSH645R 5X10XR0.556010R0.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
76112709MHDSH645R 6X12XR0.266012R0.2
¥22,100
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112718MHDSH645R 6X12XR0.366012R0.3
¥22,100
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112727MHDSH645R 6X12XR0.566012R0.5
¥22,100
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112736MHDSH645R 6X12XR166012R1
¥22,100
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112745MHDSH645R 5X15XR0.256515R0.2
¥22,200
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112761MHDSH645R 5X15XR0.356515R0.3
¥22,200
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112770MHDSH645R 5X15XR0.556515R0.5
¥22,200
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
76112779MHDSH645R 6X18XR0.266518R0.2
¥24,200
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
76112788MHDSH645R 6X18XR0.366518R0.3
¥24,200
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
76112797MHDSH645R 6X18XR0.566518R0.5
¥24,200
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
76112806MHDSH645R 6X18XR166518R1
¥24,200
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする