カテゴリ

  • バイク部品(61)
  • 測定用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 手袋(8)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xrd」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス 引出付 モノタロウツールボックス 引出付モノタロウ(69件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(56件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
30Vファンセット 長信ジャパン30Vファンセット長信ジャパン
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
角型スタンドバッグDX SK11角型スタンドバッグDXSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カーボン調素材で水濡れや汚れに強いです。 ワイヤーで自立、使わない時はコンパクトにたためます。 前面ポケット3、内側ポケット3個付きです。
用途道具の収納。仕様底足付き・ショルダーベルト付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×280×210
外エンボスGLOVE指絞り26青 エフピコ外エンボスGLOVE指絞り26青エフピコ
27,980税込30,778
1箱(50箱×100枚)
翌々日出荷
外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。強化触媒を配合しているので、破れにくいです。指部分に絞り加工を施すことで作業中のズレを防止しています。管理のしやすい小箱タイプです。異物混入対策のブルータイプです。
用途調理、盛り付けに。軽い清掃作業に。厚さ(mm)0.026タイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
ビットホルダーDX SK11ビットホルダーDXSK11(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質アルミ
ネームランド 透明に赤 カシオ計算機ネームランド 透明に赤カシオ計算機(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
フレキシブルPROマグネットベース 杉原産業フレキシブルPROマグネットベース杉原産業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持寸法L1(mm)145寸法L2(mm)62取付部(測定器)6Φ、8Φ耐荷重(N)25
D-SUB&プローブコネクタ アインツD-SUB&プローブコネクタアインツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンaudio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
チェーンLOX(チェーンロックス) トスカバノックチェーンLOX(チェーンロックス)トスカバノック
26,980税込29,678
1箱(2000本)
5日以内出荷
長さ(cm)12種別No.12材質ポリプロピレン
エアーフィットサポートベルト(メッシュクッション) SK11エアーフィットサポートベルト(メッシュクッション)SK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。メッシュクッションで快適に作業が行なえます。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質合成皮革有効ウエストサイズ(cm)100まで
ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコムステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)90
エアーフィットサポートベルト(密着ベルトループ) SK11エアーフィットサポートベルト(密着ベルトループ)SK11
4,898税込5,388
1本
当日出荷
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。しっかり腰に密着するベルトループです。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550X audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550Xaudio-technica
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
タオルグリップDX  バトミントン用 1本入 ヨネックス(YONEX)タオルグリップDX バトミントン用 1本入ヨネックス(YONEX)
449税込494
1本
6日以内出荷から22日以内出荷
吸汗性に優れる綿100%。抗菌加工で清潔快適。長尺対応。吸汗。抗菌。
材質綿100%寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×740×1.35
マルチゴルフティーDX Fluke Forest(フルークフォレスト)マルチゴルフティーDXFluke Forest(フルークフォレスト)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
フレキシブルなティーがショットの邪魔をせず振り抜きをよくする。いつも定量的な高さで挿せる。専用ホルダーで紛失を防ぐ。「オールインワンゴルフティー」は好みの高さに設定し、毎回同じ高さで設置できるゴルフティーです。フレキシブルなティーベースはクラブの振り抜きの抵抗を極力へらし、ショットの安定に貢献します。さらに、ティーケースにはクリーニング機能など、ゴルフプレイヤーをサポートする様々な機能がついています。。フレキシブルティー。ティー部分が柔らかく折れ曲がり、インパクト後のクラブの振り抜き抵抗を減らします。地面に入る1本フォークは平型で打ち抜き方向に、抵抗がなくティーが羽飛んで紛失することを防ぎます。。ハットクリップ。ティーを素早く取り出せ紛失を防ぐハットクリップ。ハットクリップ内部に磁石が内蔵され、帽子に貼り付けてプレイできます。Check Point。高さ調節ゴルフティー+グリーンメンテナンス+ボールマーカーをーつに。。高さ調節ゴルフティー。・35~60mmまで迅速かつ簡単に調節可能。グリーンメンテナンス。・シャープで丈夫なステンレススチール素材。ポールマーカー。・浮かんだ視認性でボールマーカーを活用。便利な携帯性。・磁気キャップクリップを使用した脱着。X10 Cleaner。・グリップクリーナー。・汚れを落としやすく、グリップ形状に合わせたデザイン。ボール/アイアンクリーナー。・高弾性シリコンプラシを用いたドライクリーナー
セット内容ティーLowタイプ、ティーLongタイプ、ハットクリップ、クリーナーホルダー材質ウレタン、ステンレス、シリコンタイプクリーナホルダー付きセット
自動調心ころ軸受 EANXRD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANXRD1NTN(エヌティーエヌ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
キャスター 4208EX ハンマーキャスターキャスター 4208EXハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
フルオートターンテーブル audio-technicaフルオートターンテーブルaudio-technica
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
自動調心ころ軸受 EMNXRD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMNXRD1NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング首下長L1(mm)22.5フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル XRDAケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃
材質超硬刃数6表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)15.5システムサイズDL16
プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器発紘電機/富士電機
499,800税込549,780
1個
22日以内出荷
M-Pact フィンガーレス コバート MECHANIX WEARM-Pact フィンガーレス コバートMECHANIX WEAR
4,098税込4,508
1双
当日出荷
フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。ブラック材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)110規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0770袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact タクティカル MECHANIX WEARM-Pact タクティカルMECHANIX WEAR(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
マテリアル4X MECHANIX WEARマテリアル4XMECHANIX WEAR
3,898税込4,288
1双
当日出荷
耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。材質Material4X[[(R)]]厚さ(mm)0.8ブラウン規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
Hi-Viz M-Pact2 MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact2MECHANIX WEAR
4,198税込4,618
1双
当日出荷
手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact 2 MECHANIX WEARM-Pact 2MECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷から翌々日出荷
手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
Hi-Viz M-Pact MECHANIX WEARHi-Viz M-PactMECHANIX WEAR
3,598税込3,958
1双
当日出荷
視認性の高い素材と反射インクを使用したグローブです。 手の甲のサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。 手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途製造現場、建設現場、メンテナンス、修理など。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪モノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)材質PPキャスター径(Φmm)100
モンキー/XR D.S. アルミロックプレート SHIFTUP(シフトアップ)モンキー/XR D.S. アルミロックプレートSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
スペシャルクラッチキット (WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)スペシャルクラッチキット (WET/ワイヤー式)TAKEGAWA(武川)
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
Ape50/100・XR50/100Motard (シルバー塗装)
リアスプリング RIDING SPOTリアスプリングRIDING SPOT
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03
フロントスプロケット 520-13 20320-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 20320-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:20320-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520