曜日別特売

外エンボスGLOVE指絞り26青

外エンボスGLOVE指絞り26青 - エフピコ外エンボスGLOVE指絞り26青 - エフピコ外エンボスGLOVE指絞り26青 - エフピコ外エンボスGLOVE指絞り26青 - エフピコ

外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。
強化触媒を配合しているので、破れにくいです。
指部分に絞り加工を施すことで作業中のズレを防止しています。
管理のしやすい小箱タイプです。
異物混入対策のブルータイプです。

用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
厚さ(mm)
0.026
色
青
タイプ
左右兼用
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(50箱×100枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259558XRDJ478-2527SS287.213
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259567KWEP478-2516S297.213.3
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259576DVU4478-2538M308.214
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259585KLX4478-2525L318.214.6
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする