159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MXS20-10 エアスライドテーブル(MXS20-10~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10 SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS20-10P~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS20-10-~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10P) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)10 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXS20-10BT-A93 MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10BT) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)10 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

エアスライドテーブル(MXS20-10B~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS20-125~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 全長(mm)ST+288.5 使用環境温度(℃)0~40 吸引量エアー:30NL/min~90NL/min 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140 減速方法研削ボールねじΦ20(C5級) 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)750 適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアスライドテーブル(MXS20-10A~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MXS20-10BT-M9NV エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10BT SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ 機能オプション(-) 標準 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

MXS20-10B-M9NVL エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)10 アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ 機能オプション(-) 標準 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

MXS20-125BT-M9B MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125BT) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)125 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホール シリーズLXS 構造シリンダー形 端子の種類スナップイン 定格寿命(時間)5000 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~105 リードピッチ(mm)10
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

MXS20-150R-M9NW エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150R SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)150 機能オプション(R) エンドロック付 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

MXS20-125AT-M9B エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125AT SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準 ストローク(mm)125 アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ 機能オプション(-) 標準 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)



エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


MXS20-100R-M9BW MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)100 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P) SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125B SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125A SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10A SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXS20-1 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASBT) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)10 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)