カテゴリ
- 制御機器(22)
- 家電(4)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xs5f」の検索結果

SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G
omron(オムロン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から74日以内出荷タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から63日以内出荷仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C
omron(オムロン)¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から62日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):2
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3被削材銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○ねじれ角(°)45フルートNOF(枚):3
Tリング
ビクセン¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から7日以内出荷天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。取付ねじサイズ42(p=0.75)
ルミコントロールセット ML-3
Nikon(ニコン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D
アイピースアダプター
Nikon(ニコン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
マグニファイア
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
フッ素コートツキファインダーアイピース
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5