カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 自転車部品(1)

「xw4a」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

    Aratas(旧:omron)
    84税込92
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から119日以内出荷
    コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms RIDEA

    5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms

    RIDEA
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様 プロアスリートおよび上級者向け(W4T) タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1組
    6日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

    STMicro
    599税込659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • ドライバー Aratas(旧:omron)

    ドライバー

    Aratas(旧:omron)
    2,598税込2,858
    1個
    31日以内出荷
    仕様専用ドライバ
  • プリント基板用端子台 XW4 Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4

    Aratas(旧:omron)
    21,980税込24,178
    1パック(100個)ほか
    83日以内出荷から106日以内出荷
    列数1
  • XW4M _ XW4N ソケット 36 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 36 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 34 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 34 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 6 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 6 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 30 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 30 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 22 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 22 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 14 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 14 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 12 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 12 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 12 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 12 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 10 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 10 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 24 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 24 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 20 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 20 2列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 20 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 20 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 2 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 2 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N ソケット 18 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 18 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。