カテゴリ
- 制御機器(67)
- 物流用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 機構部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(9)
- 建材・エクステリア(7)
- メカニカル部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- カー用品(4)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(17)
- エスコ(15)
- パトライト(PATLITE)(13)
- CKD(11)
- ナンシン(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- AICA(アイカ工業)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- タカノ(7)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- BOURNS(5)
- 黒田精工(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- オーエッチ工業(3)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-102」の検索結果

Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
スプロケット Y-102
ISA¥8,298~税込¥9,128~1枚32日以内出荷タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ80(1993~2001)、YZ80LW(1993~2001)、YZ85(2002~)、YZ85LW(2002~)、【SUZUKI】RM80(1989~2001)、RM80L(1989~2001)、RM85(2002~)、RM85L(2002~)
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
3059Y-1-102LF
BOURNS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様ターン数:22長さ(mm)31.75幅(mm)4.83高さ(mm)8定格電力(W)1定格電圧(V)400絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~150調整方式水平調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
除湿器
ドリテック¥6,980税込¥7,6781台(800mL)当日出荷省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
玉掛ワイヤーロープ標識
日本緑十字社(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から11日以内出荷仕様4mmΦ穴×4材質硬質エンビ形状標識厚さ(mm)1区分玉掛ワイヤーロープ標識取付方式穴4
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から59日以内出荷汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281パック(5個)当日出荷から6日以内出荷8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング極数単極双投定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
塗汁椀
アサヒ興洋¥249税込¥2741個4日以内出荷安心な日本製の汁椀です。シンプルで食卓に馴染みやすいです。人気のチーク柄です。材質ABS樹脂色赤幅(cm)11.7本体質量(g)52高さ(cm)6.1奥行き(cm)11.7
ユニクロ異形ロープ止め J型
TRUSCO(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷異形タイプで引き抜き強度UP。用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60頭部形状J型
チェーンソー用ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥569税込¥6261本4日以内出荷チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。形状丸型目の粗さ中目適合材鉄
遮熱フェンス用シート ハトメ付
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷アルミ箔シートの遮熱効果により、熱を遮るフェンスのシートのみです。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。工場内における炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。用途工場内の熱源遮熱など。車、物置、建物などの遮熱に。材質シート:アルミニウム、ポリエチレン厚さ(mm)2色シルバー長さ(m)2000ハトメピッチ(cm)32.5
サクションストレーナ MSYタイプ
増田製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から24日以内出荷ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
サイドミラーコートS
AUG¥79,980税込¥87,9781本(250mL×20本)4日以内出荷サイドミラーやバックカメラにスプレーするだけで、水滴の付着を防ぐ超撥水コートを形成。用途雨の日でも水滴が残りにくく、後方・側方の視界をクリアに。
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
先ゴム17 (TY125L用)
日進医療器(車イス)¥349税込¥3841個3日以内出荷杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。色黒内径(Φmm)約155接地面(mm)約34
中実回転シリンダ
北川鉄工所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
自動横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980税込¥57,1781台翌日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径給水部:PJ1/2電源アルカリ乾電池(単3×2本)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)感知距離(mm)センサー:約10~90検知時間(秒)(間隔)0.5以内給電方式電池式水栓タイプ単水栓
ネジゆるみ止め剤
アルテコ(ALTECO)¥3,198税込¥3,5181本(50mL)当日出荷空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。材質主成分:合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL2018年トラスコ掲載ページ3 1114危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ステンレス伸縮竿
リブプラス¥959税込¥1,0551個6日以内出荷丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂色ブルー
プラグコード ブルー TY-102(30)
テイラー(TAYLOR)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-102(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:ブルー。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール材質シリコン色ブルータイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30