北川鉄工所
中実回転シリンダ
中実のKITAGAWAスタンダードタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造。
リニアセンサ取付可能(オプション)。
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.0(40.8kgf/cm
2
)
内容量
1個
注意
※ピストン推力:油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。
※ドレン量は油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088735
Y0715R
15
4
106
M20
75
¥
180,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088769
Y1225R
25
10
108
M24
125
¥
202,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088848
Y1020R
20
7.1
108
M20
105
¥
191,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088866
Y1530R
30
13.5
108
M30
150
¥
223,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76089040
Y2035R
35
22
106
M36
200
¥
292,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください