カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「y-160f」の検索結果

カプラ Y160F AAAP(ピン付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160F Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
高圧Sカップリング メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ ダストプラグ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,298~税込¥8,028~1セット当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,998~税込¥10,998~1セット翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
テラコッタ フリーアルバム
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281冊3日以内出荷【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。タイプビス式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F40-1~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷から30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロックアップシリンダ CDL1F160
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
ロックアップシリンダ CDL1T160
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-1
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T140
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-9
SMC¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-5
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
ロックアップシリンダ CDL1L160
SMC¥249,800税込¥274,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2F160
SMC¥57,980税込¥63,7781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D160
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
ロックアップシリンダ CDL1F50
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)