カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(985)
  • FA担当者のオススメ新商品(209)
  • 自動車純正部品(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(35)
  • 農業機械(34)
  • バイク部品(23)
  • メカニカル部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-350」の検索結果

1,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ廃油じょうご ペール缶用モノタロウ(57件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
Y型ボックス リングスターY型ボックスリングスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。
仕様ヤマ型施錠可材質スチールタイプ中皿なし仕切りナシ
(209)フライホイールプーラーY790-350 スバル(209)フライホイールプーラーY790-350スバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品 リングスター山型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品リングスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。材質スチール質量(kg)約1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)160有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99(69)有効内寸法・幅(mm)347
バルブ変換アダプター CAPTAIN STAGバルブ変換アダプターCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付) 外山電気コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付)外山電気
3,998税込4,398
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具です。
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型カタリキ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。 収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。 キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。 タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
バルブホール変換スペーサー・英米式→仏式・2個セット CAPTAIN STAGバルブホール変換スペーサー・英米式→仏式・2個セットCAPTAIN STAG
329税込362特価
1セット
当日出荷
英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ8質量(g)5
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)
5,898税込6,488
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
パッチDX CAPTAIN STAGパッチDXCAPTAIN STAG
299税込329
1個
翌々日出荷
パンク修理用パッチ5枚組みです。
材質合成ゴム
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具コーナーの補強金具ボート、ヨットの手すりの補強金具材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
179税込197
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
アキレスジョイント 洋風・和風便器フランジタイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洋風・和風便器フランジタイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
寸法L1(mm)28寸法D1(mm)117.5寸法D2(mm)87適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)SF-JOINT
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75
JSY3_0_VALVE - 横配管形バルブ SMCJSY3_0_VALVE - 横配管形バルブSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
プロテクター (D2Y3) MAZDA(マツダ)プロテクター (D2Y3)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
シールラバーフロントバンパー (N1) MAZDA(マツダ)シールラバーフロントバンパー (N1)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ベゼル(R) フォグ ランプ (1K) MAZDA(マツダ)ベゼル(R) フォグ ランプ (1K)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ダム ウェザーストリップ (N1) MAZDA(マツダ)ダム ウェザーストリップ (N1)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (LBY3) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (LBY3)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ブラケット (N1Y3) MAZDA(マツダ)ブラケット (N1Y3)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
(C2Y3)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(C2Y3)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ラバー シール (N1) MAZDA(マツダ)ラバー シール (N1)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G6Y3) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G6Y3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G5Y3) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G5Y3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G4Y3) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G4Y3)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機Panasonic(パナソニック)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
リテイナー (C2) MAZDA(マツダ)リテイナー (C2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
グリルUPラジエター (W3) MAZDA(マツダ)グリルUPラジエター (W3)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y3) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y3)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
...