カテゴリ

  • 農業機械(90)
  • 制御機器(58)
  • バイク部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 機構部品(18)
  • 自転車部品(16)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • テープ(6)
  • 厨房用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 完成車(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-48」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y48F00010 WH-M9020 TL F15 29 TLテープ SHIMANO(シマノ)

    Y48F00010 WH-M9020 TL F15 29 TLテープ

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーA型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ケーブル名札α型(スリット付) 太洋通信工業

    ケーブル名札α型(スリット付)

    太洋通信工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(48枚)
    当日出荷
    ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
    材質軟質プラスチック本体サイズ(mm)68×10使用ケーブル径(Φmm)5名札部42mm×10mm
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
    用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 三角ハンドル TOTO

    三角ハンドル

    TOTO(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • 封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481 応研

    封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481

    応研(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷
    サプライ用品。封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481。
    白、印色:ブルーテープ種類クイック郵便番号欄なしテープあり窓枠あり
  • 巾広アングル長穴 WAKI(和気産業)

    巾広アングル長穴

    WAKI(和気産業)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト止めができる長穴付きのアングルです。 ボルト止めをすることで強度があがります。
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • 低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
  • BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリー

    BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)

    ヤマト・インダストリー
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用 CAPTAIN STAG

    センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用

    CAPTAIN STAG
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
    材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
  • 引手内外錠・召合せ外錠セット TOSTEM(LIXIL)

    引手内外錠・召合せ外錠セット

    TOSTEM(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、ケース×1、ハサミナット×2、キー×3、取付ネジセット×1、取付説明書同梱
  • アクリルハンドル TOTO

    アクリルハンドル

    TOTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様大形青・赤インデックス付適合TOTOハイクラスシリーズ用取付寸法(mm)Φ10色(キャップ)青・赤
  • オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ シチズン

    オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ

    シチズン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
    付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計
  • BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • エアロフェンダーセット CAPTAIN STAG

    エアロフェンダーセット

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    翌々日出荷
    オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
    材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388質量(g/セット)240
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • 食器ポリテナー 深型 矢崎化工

    食器ポリテナー 深型

    矢崎化工
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷
    ホテル・旅館における食器管理に最適。スタッキング・ネスティング機能付。コンベアに流せる底面形状。背の高い収納品の場合には、本体を反転して重ねてフタに することができます。材質:ポリプロピレン耐熱温度:0℃~80℃
    材質ポリプロピレン幅(mm)670質量(kg)1.982クリアー高さ(mm)180奥行(mm)420外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×420×180内寸(間口×奥行×深さ)(mm)600×380×175TKG品番9-0155-0101TKG品番(2017)6-0153-0101
  • BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ) ヤマト・インダストリー

    BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)

    ヤマト・インダストリー
    639税込703
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 大径エアー タケノコソケット 40型 H&H

    大径エアー タケノコソケット 40型

    H&H
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    形状タケノコソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • 大径エアー タケノコプラグ 40型 H&H

    大径エアー タケノコプラグ 40型

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • 大径エアー オネジソケット 40型 H&H

    大径エアー オネジソケット 40型

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • 大径エアー メネジプラグ 40型 H&H

    大径エアー メネジプラグ 40型

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • 大径エアー オネジプラグ 40型 H&H

    大径エアー オネジプラグ 40型

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • 前後フェンダーセット ロード&クロスバイク CAPTAIN STAG

    前後フェンダーセット ロード&クロスバイク

    CAPTAIN STAG
    2,298税込2,528
    1組
    翌々日出荷
    前は六角ナット止め専用。後はシートポスト用です。
    材質泥除け(前・後):PP、ナイロン、バンド・ジョイント・ツマミ:ナイロン、スペーサー:PP、ネジ・ナット:鉄(電着塗装)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前用:全長340×幅54mm、後用:全長497×幅58mm、コネクター:50mm
  • センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応 CAPTAIN STAG

    センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応

    CAPTAIN STAG
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    泥除けとシートステーの両方に取付け可能。明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。ソーラー充電
    材質本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×56×57(本体のみ)時間消灯までの時間:約60秒(±10秒)使用電池リチウムイオン電池LIR2032 3.6V取付可能寸法(mm)シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下点滅連続約8時間
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • LEDバスケットライト 210 前用 CAPTAIN STAG

    LEDバスケットライト 210 前用

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    バスケットの前面や底面に取り付けたり、テーブルの上に置く、フックに引っ掛けることもできます。簡単に着脱可能です
    材質本体:ABS ・鉄・PMMA・合成ゴム、金具:鉄・ナイロンブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×69(本体のみ)光源LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)点滅連続40時間明るさ約230カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(ワイヤー)(外径)約8まで連続点灯時間(時間)30
  • ロングフェンダー 809 後用/ポスト用 CAPTAIN STAG

    ロングフェンダー 809 後用/ポスト用

    CAPTAIN STAG
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    シートポスト用。対応Φ25.4~35.4mm。20インチにも取り付け可能。
    寸法(mm)全長490×幅80/コネクター:80ブラック
  • ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 9倍, レンズ直径45mm Coil

    ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 9倍, レンズ直径45mm

    Coil
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様拡大率 = 9光パワー = 32ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
  • 識別タグ連結マーキングタイ標準 TY-Rap

    識別タグ連結マーキングタイ標準

    TY-Rap
    54,980税込60,478
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
    用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
  • ドライマット 丸型 EBM(江部松商事)

    ドライマット 丸型

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(500枚)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)0.5
  • スペースフェンダーセット CTB用 CAPTAIN STAG

    スペースフェンダーセット CTB用

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    CTB用のフェンダーセットです。ボルト2本で簡単に取り付けられます。
    材質ポリプロピレン 鉄質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロント=90×310 リア=100×310
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ)

    CKD
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口Yチーズ適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)11使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16寸法P(mm)11使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気寸法J(mm)23適合管外径(Φmm)4負圧性能(kPa)-100
  • どっこでもリフレクター6枚組 CAPTAIN STAG

    どっこでもリフレクター6枚組

    CAPTAIN STAG
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    貼って安全対策。自転車、乳母車、ランドセル、カバンなど用途に合わせてどこでも使用できます。
    材質アクリル樹脂イエロー質量(g)2/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×12×6