カテゴリ
- 農業機械(75)
- 制御機器(49)
- 物流用品(29)
- 機構部品(27)
- 自転車部品(21)
- メカニカル部品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 厨房用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- バイク部品(11)
- 切削工具(11)
- 電気材料(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 手袋(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(74)
- IDEC(和泉電気)(22)
- サンクリエイト(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- タカノ(16)
- エスコ(13)
- ハンマーキャスター(13)
- CAPTAIN STAG(13)
- 貝印(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イスカル(7)
- ユーエイキャスター(7)
- NMB(ミネベア)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- ミラック光学(6)
- TY-Rap(5)
- 黒田精工(4)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「y-52」の検索結果

カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
シャープカットフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。用途一般撮影用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
パンク修理工具セット
マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット当日出荷パンク修理がぐんとスピードアップする工具セット タイヤ、チューブを傷めない軽くて強いプラスチックタイヤレバー 「はずす、こする、おさえる」の3機能を備えた便利工具”バフローラー(赤) サンドペーパー4枚付き(内3枚は交換用)セット内容ハブローラー×1、タイヤレバー×3、サンドペーパー×4
デジタルマルチメーター
横河計測¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
エアー式 サポーターベルト
KH(基陽)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷縦幅が広いのでしっかりと腰を支え、負担を軽減します。 4つ通気孔から熱を放出し蒸れにくく、腰回り爽快です。 柔らかいエアークッションでフィット感に優れています。 5点のベルト通しで、重量のある腰道具もしっかり固定できます。 ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。 裏面滑り止め加工でズレを防止します。 同じ形状で、サクラ・フムヘムシリーズのラインナップもございます。用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に胴ベルト長さ(mm)770仕様補助ベルト/サポーターベルト材質不織布質量(g)301
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
メッシュバスケット・BIG 後用/固定式
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)色ブラック質量(g)1290耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×450×260(最大値)
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
メッシュバスケット 後用・固定式
CAPTAIN STAG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)色ダークグレー質量(g)1290耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)335×410×240(最大値)
樹脂バスケット・籐風 後用/固定式
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)320×420×243(最大値)質量(g)1095材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)耐荷重(kg)約15
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用
JOHNAN¥25,980税込¥28,5781ケース(50枚)4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状シートタイプ(マットタイプ)寸法(mm)500×200×20材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)200吸油量約2.8kg/枚(約140/箱)トラスコ品番381-3177対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
ワイヤー&メッシュバスケット 前用/角型/幼児車向け
CAPTAIN STAG¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷荷物が落下防止メッシュを仕様したバスケットです。材質鉄(亜鉛めっき)幅(mm)約305(最大値)高さ(mm)約168(最大値)質量(g)870奥行(mm)約255(最大値)
樹脂バスケット 後用/固定式
CAPTAIN STAG¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)質量(g)1070耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)305×410×240(最大値)
自動ねじ締機用ドライバービット XY用M5 No.2x74L
NAC(長堀工業)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)当日出荷全長(mm)74両頭機能片頭トラスコ品番853-5828軸径(Φmm)M5P0.8質量(g)9先端サイズNo.2軸径Φ5ねじ径M5P0.8先端(+)2先端形状プラス(+)本数10
平編みワイヤーバスケット・前用・スリム・D型
CAPTAIN STAG¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。材質バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂質量(g)1020(付属品除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185
樹脂バスケット・BIG 後用/固定式
CAPTAIN STAG¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)質量(g)1360耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×475×280(最大値)
ワイヤーバスケット前用
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷底面は小物が落ちにくいメッシュ製材質本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき)質量(g)1150g耐荷重(kg)5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅400×奥行320×高さ145mm
ワイヤーバスケット 小径車・CTB向け
CAPTAIN STAG¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷荷物の落下防止する底メッシュ仕様。落ちないくん、底メッシュ構造。ジュニアスポーツ、クロスバイク用底メッシュバスケット。材質本体:鉄(PUコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)約350(最大値)色ブラック高さ(mm)約200(最大値)質量(g)1260奥行(mm)約280(最大値)底部寸法(幅×奥行)(mm)290×230
ワイヤーバスケット 前用/D型/フロントキャリア対応
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)約370(最大値)色ブラック高さ(mm)約190(最大値)奥行(mm)約280(最大値)底部寸法(幅×奥行)(mm)330×230
ワイヤーバスケット 後用/固定式
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サビに強い、ステンレス製の後用ステンレスワイヤーバスケット固定式です。材質ステンレス質量(g)1480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)420×325×205(最大値)