カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「y-j16」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状ブランチユニオンワイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • YJ168-3 遮光メガネ サワダマキ

    YJ168-3 遮光メガネ

    サワダマキ
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    UVカット、ポリカーボネート製。
    レンズ色彩銀本体質量(g)20機能UVカット・遮光材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ジャケット リミット
    ブラック
    ブルー

    ジャケット

    リミット
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1枚
    6日以内出荷
    長めの着丈と3つの内ポケットが、幅広い層に人気。左胸にはペンが差せる内ポケット。左右に長形3号封筒が入る内ポケット。
    混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)
  • 夏ジャケット リミット

    夏ジャケット

    リミット
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1枚
    6日以内出荷
    YJ165と同じ型ながら裏地が夏用。背抜き仕様。夏用の機能裏地「アクアオウ」
    種別ジャケット色黒混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)ポケット両脇、左胸、両脇内側、左内側
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用万能ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
  • D式アングル分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式アングル分岐止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)形状アングル呼び径(mm)13吐水口Y12J-64X-16
  • クラッチディスク サニー 90- アイシン精機

    クラッチディスク サニー 90-

    アイシン精機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-0M900・30100-54C09・30100-62Y00・30100-62Y20・30100-72J00・30100-8E107・30100-54C19・30100-62Y09・1N02-16-460・30100-54C20・30100-8E101・30100-8E105・1N01-16-460・30100-54C00・30100-54C10・30100-54C12・30100-8E110・30100-54C01・30100-81N00・30100-8E100適合メーカーMAZDA、NISSAN
  • 通り芯表示(300×300 SCボード) つくし工房

    通り芯表示(300×300 SCボード)

    つくし工房
    ¥619税込¥681
    1枚
    4日以内出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300穴数4
  • クラッチカバー クルー 93- アイシン精機

    クラッチカバー クルー 93-

    アイシン精機(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30210-Y0616・30210-30R11・30210-30R16・30210-Y0605・30210-30R10・30210-Y0617・30210-J1704・30210-Y0615・30210-Y0607・30210-J1700・30210-Y0690・30210-Y066A・30210-Y0660・30210-30R15適合メーカーNISSAN
  • ツギテリンク RS35 BIGM(丸山製作所)

    ツギテリンク RS35

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格RS35図解NoMSV313B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、MS413R2T-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.37、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ツギテリンク RS35_No.48、MSV313B-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ツギテリンク RS35_No.17、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.28など