107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300) ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400) 寸法(mm)8 穴径(Φmm)約6 ねじ下穴サイズ(mm)7~8 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

皮ポンチの刃の損傷を防ぎ、きれいな穴をあけることができます。 ポンチによる穴あけ作業時に使います。
用途皮ポンチ用下敷。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)60×70×6
1個
509 税込560
当日出荷

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm)5 穴径(Φmm)約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーで皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけが出来ます。 皮、ゴム、ビニール、紙、石膏ボードへ電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバーでの穴あけが出来ます。 6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途皮・ゴム・ビニール・紙・石膏ボードへの穴あけ作業。 材質SK-4 軸径(Φmm)6.35(六角) 対応機種充電ドリル・インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。 材質真鍮 適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300) 寸法(mm)12 穴径(Φmm)約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(100組)
3,298 税込3,628
当日出荷

鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 仕様鉄工用、柄付き 適合材鉄などの金属全般
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。 適合材鉄、樹脂 仕様目立用 材質SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。 適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等 形状 目の粗さ単目/荒目・仕上目 全長(mm)235
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。 仕様目立用 タイプ木柄付き 材質(柄部)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。 セット内容丸・半丸・平・三角・四角
1パック(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。 セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用) 材質(柄部)
1個
959 税込1,055
当日出荷

精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状三角 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。 材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 適合材鉄などの一般金属 目の粗さ中目 全長(mm)約195 仕様鉄工用、柄付き 材質(柄部)
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
889 税込978
当日出荷

細工用ヤスリセット3本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。 適合材鉄などの一般金属
1パック(3本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。
用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。 粒度300相当 適合材超硬、ガラス、陶器等 形状甲丸 仕様基材処理:メッキ・防錆処理 グリップ:赤
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 形状 タイプ鉄工用 刃長(mm)200 目の粗さ中目
1本
809 税込890
翌々日出荷

精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状半丸 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。 適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木 形状 目の粗さ(鉄工用)荒目/中目 全長(mm)220 仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 タイプ鉄工用
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属 目の粗さ鬼目 全長(mm)195 仕様木工用、柄付き 材質(柄部)
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用、柄無し
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用、柄無し
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

精密細工に適した、四角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状四角 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

木工用ヤスリ3本組です。木を中心とする木工の小さな細工に使用します。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 目の粗さ鬼目 適合材木工 全長(mm)200 タイプ木柄 材質(柄部)
1パック(3本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。 粒度300相当 適合材超硬、ガラス、陶器等 形状両刃 仕様基材処理:メッキ・防錆処理 タイプ木柄
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)160 仕上ニス
1個
889 税込978
当日出荷

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。
用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
889 税込978
翌々日出荷

1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
用途釘抜き、釘打ち作業。 全長(mm)160 仕上ニス
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

細かい部分の作業に最適です。
用途溝掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 全長(mm)380 質量(g)260 頭部長(mm)120 頭部高さ(mm)35 先端幅(mm)90
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)368/333 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン 主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660 定格時間連続 加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。 手にフィットし、滑りにくいグリップです。 打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
用途木材への釘打ち。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)