種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です。また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。歪みの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。眼鏡をしたまま装着が可能です。
用途飛来物などからの眼の保護に
その他顔あたりソフト
トラスコ品番351-2067
材質レンズ:ポリカーボネート
形状2眼型(※交換不可)
幅(mm)159
高さ(mm)59
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カット99.9%
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。
トラスコ品番665-7889
セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本
材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR
長さ(mm)149
幅(mm)23
高さ(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品172160-1
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MAT-100
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズ641775
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKコネクタ
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズ640714
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフキット併用可能製品:Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル極数:9TE Connectivityストレインリリーフキット(Metrimate角型グリッドプラグ / レセプタクルコネクタ用). Metrimate角型グリッドプラグ / レセプタクルコネクタ用のストレインリリーフキットです。 このMetrimateストレインリリーフキットは、94V-0等級の赤色の熱可塑樹脂製で、指定の最大径まで各種ケーブル径に対応できるようにケーブルゲートが付属しています。 品番 ; 717-4647 717-4647 : 6極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径9.5 mmに対応) 品番 ; 710-0081 710-0081 : 9極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径11.7 mmに対応) 品番 ; 302-0675 302-0675 : 12極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径13.45 mmに対応) 品番 ; 302-0681 302-0681 : 18極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径16.5 mmに対応) 品番 ; 302-0704 302-0704 : 24極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径19.05 mmに対応) 品番 ; 302-0710 302-0710 : 36極ストレインリリーフキット(最大ケーブル径23.3 mmに対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様種類 = ストレインリリーフブラケット併用可能製品 = レセプタクルコネクタ極数 = 24シリーズ = AMP-LATCH
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフブラケット AMP 040 Series
エコ商品
タイプMULTILOCKアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ HDF シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ
エコ商品
シリーズHDF
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプストレインリリーフ
併用可能製品9極D-Subコネクタ
1個
¥63
税込¥69
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCHシリーズ リボン
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ併用可能製品:AMPLATCHシリーズケーブルタイプ:リボン極数:16TE Connectivity AMP-Latchストレインリリーフ. ガラス繊維入りポリエステルから作られたAMP-Latchストレインリリーフ。 部品番号X-1437020-X及びX-1437021-Xは、ストレインリリーフの609シリーズのメスソケットコネクタ 品番X-499252-Xは、AMP-Latch Novo及びUltra ATA対応バスコネクタ用のストレインリリーフ 部品X-111547-Xは、取り付け金具なしの、ユニバーサルI/Oピンコネクタ用のストレインリリーフ 品番X-100103-Xは、AMP-Latch MILタイプレセプタクルコネクタ用のストレインリリーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 2 Seriesシリーズ
エコ商品
長さ(mm)6.6
シリーズ2 Series
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 1 Seriesシリーズ
エコ商品
長さ(mm)3.61
シリーズ1 Series
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ28 → 25 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ