引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)10
材質スチール
サイズ31A
寸法A(mm)105
寸法D(mm)8
寸法B(mm)40
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
使用荷重(kg)5
色黒
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
色シルバー
耐荷重(kg)2
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
衣服等ハンガーかけ
トラスコ品番765-0019
材質スチール
質量(g)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
扉などに取付て使用するZ型のフック。
寸法D(mm)15
寸法B(mm)10
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55
耐荷重(kg)全体/5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高強度で錆びないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用。 <使用方法>1:Y字ヘッド部にフックを引掛ける。 2:リーダーをピンと張り、押し込むだけでフックが外れます。
用途Y字ヘッド部にフックを引掛け、そのまま押し込むだけでカンタンにフックは外せるフックリムーバー! グリップは、安定してしっかり握れる3ピースディンプル。Y字ヘッド部にフックを引掛け、そのまま押し込むだけでカンタンにフックが外せます。全長105mmのショートスタイル、3ホールディンプルで指先だけでも強く握れ、リーダーもしっかり押さえることが出来ます。
寸法(mm)105
質量(g)4
関連キーワード