13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状先開形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法E(mm)4.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)