差込継手方式
材質SUS
板厚(mm)0.6
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
材質亜鉛鋼板
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛めっき鋼板
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法(l1・l2・l3)60
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
適合チューブ外径(Φmm)4
高い聴音効率はそのままにベーシックな機能を更に進化させたスタンダードモデル。
長時間装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ採用。
音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。汚れが付きにくく落ちやすい素材です。
材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー・ノンチルリング:塩化ビニル
全長(mm)約770
質量(g)約176
径(Φmm)(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。
配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。
部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用ステンレスモデルです。
聴音効率を高めるために、硬度・音響性能の高いステンレス材をチェストピースと耳管に使用。
長時間の装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ。
音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。
汚れがつきにくく落ちやすい素材です。
脱落しにくい差込式スナップタイプ。
対象小児用
材質チェストピース・耳管:捨てレス、Yチューブ:塩化ビニル、イヤーチップ:シリコン、ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)約760
質量(g)約156
径(Φmm)(チェストピース)35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
形状Y形
種類ストレーナ
寸法A(mm)1.4
寸法B(mm)2.4
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿
材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板
クラス150型
用途ホース継手
材質鉄
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
チェストピースやY管バネ等の金属部分をスモーク加工した、シックなデザインです。
チェストピースの片面を押す力の強弱で、高周波と低周波の聴診が可能です。
材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
全長(mm)約760
質量(g)約150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C001
ダイヤフラム径(Φmm)約47
医薬品医療機器等法一般医療機器
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードY型継手です。
関連キーワード
1
2
次へ