種別Y-109
長さ(m)5
ワイヤー径(Φmm)1
参考使用荷重(kg)30
1巻
¥739
税込¥813
4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
色黒
仕様リテーナ付(オス・メス共用)
材質PBT
食器の種類和食器
材質陶磁器
容量(mL)160
タイプ美濃焼
直径×高さ(mm)95×55
TKG品番9-2378-2201
TKG品番(2017)6-2169-2501
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品A01シリーズ
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途A3用紙及びファイルの収納
材質本体:スチール/引出:PS樹脂
種類書類保管庫(引出し型)
収納サイズA3ファイルヨコ
色(本体)オフィスホワイト
グリーン購入法適合
ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)
材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセットです。 ドライバ不要のUSB簡単接続仕様です。 キーボードは角度調整が可能になっています。 マウスはスタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)キーボード:395、マウス:87
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH
キー数日本語109キー
キー方式メンブレンスイッチ
キーストローク(mm)3.6
ケーブル長(cm)キーボード:140
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB A
寸法(横×奥行×高さ)(mm)キーボード:440×138×23、マウス:61.5×109×36
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。
複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
幅480mmのコンパクトな点滴処置台です。
天板はステンレス製で清潔に管理ができます。
大・小のトレーが付属されていますので収納性に優れます。
上段のフック(3コ)は固定式、下段のフック(5コ)は可動式です。
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
大切なお祝いをミッフィーと一緒に。変わらない人気のミッフィーお祝いシリーズに「お誕生日祝」の多当が新たに加わりました。パーティーシーンの楽しい絵柄と箔押しの輝きがお誕生日をにぎやかに彩ります。のし部分にはサテンリボンとパールの飾りつき。
付属品中袋付(無地)
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
大切なお祝いをミッフィーと一緒に。変わらない人気のミッフィーお祝いシリーズに「お誕生日祝」の多当が新たに加わりました。パーティーシーンの楽しい絵柄と箔押しの輝きがお誕生日をにぎやかに彩ります。のし部分にはサテンリボンとパールの飾りつき。
付属品中袋付(無地)
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
種別8Y1091
材質PE
色ブラック
質量(g)49
外寸(mm)128×43×205
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデル。
仕様カサ立て、静音キャスター
寸法(mm)(ネスティング)130
色ガンメタ
材質(本体)スチール(ナイロンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×605×960
キャスター径(Φmm)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
種別8Y1092
材質PE
色乳白色/ホワイト
質量(g)49
外寸(mm)128×43×205
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
種別8Y1098
材質ABS,PE
色ブラック/イエロー
質量(g)435
外寸(mm)128×43×3210
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
YZをキュートにデフォルメ。ソフトな手触りのキーリングです。
材質本体:PVC、金具:ニッケル亜鉛合金
全長(cm)4.5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
寸法d(mm)2
寸法D(mm)22
寸法L2(mm)25
種別8Y1097
材質ABS,PE
色ブラック/イエロー
質量(g)405
外寸(mm)105×43×3105
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ