1,461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途に合わせて自由に収納。スタンダードで飽きのこないカタチ。
仕様ヤマ型施錠可 材質スチール タイプ中皿なし 仕切りナシ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。 材質スチール 質量(kg)約1.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)355 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99(69) 有効内寸法・幅(mm)347
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
429 税込472
欠品中

1袋(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100 材質ステンレス 最小表示2℃ 直径×長さ(mm)62×350 TKG品番9-0620-0202 TKG品番(2017)6-0555-0202
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。 収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。 キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。 タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ8 質量(g)5
1セット
特価
329 税込362
当日出荷

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレー
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ 接点構成1a×4 仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~55 質量(g)約100 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上} 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500 入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具 材質ステンレス鋼 (SUS304) 形状特殊 耐荷重(N)490/本
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



岩田製作所保護キャップ
RoHS
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事) 口径(Φmm)75
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷








仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ 定格電圧(V)AC100 アズワン品番65-9249-57
1台
73,100 税込80,410
翌日出荷